「折れにくい 芯」の検索結果
カラー芯でありながら、墨芯シャープと同等の消去性があり、消しゴムで消して書き直すことができます。「間違えた箇所を赤で書き、できたら消していく」といった繰り返しが重要な基礎勉強にも適しています。
メーカー旧品のカラーシャープ芯と比べ、先端強度が約40%優れた折れにくい芯です。
2008年発売以来、大好評頂いているシャープ芯『ユニ ナノダイヤ』シリーズです。シャープ芯の芯体の隙間に、1本につき約4億個のナノダイヤを配合したことにより、濃くなめらかな書き味を実現しています。
商品タイプ替芯
芯径(mm)0.7
グリーン購入法適合
折れにくい、減りにくい、2mm芯です。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
芯径(mm)2.0
質量(g/パック)18.9
商品タイプ替芯
こんなお得な商品も!

替芯 シャープペン用
モノタロウ
¥119
税込¥131
商品タイプ替芯
芯径(mm)0.5
長さ(mm)60
質量(g)7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)76.9×21.1×5.7
芯が回ってトガり続けるシャープ。
低重心構造で安定した書き心地を得られ、高級感あるアルミグリップタイプです。
文字を書き続けても、一定の細くて濃い描線が保てる。
芯先が紙面に引っかかりにくく、安定した筆記状態が続く。
芯の粉が出ず、紙面を汚さない。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
材質ABS樹脂+塗装、アルミウェーブグリップ付
質量(g)15.1
方式ノック式・クルトガエンジン搭載
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.9×12.9×146.2
シャープペンの芯先に初めて注目して、新開発した機構です。
機構内部が3つのギアに分かれており、芯に連結された中ギアが、文字を書くときの筆圧を利用して、上下に運動します。
上下のギアと斜めに噛み合うことで、一画書く度に中ギアと芯が少しずつ回転します.
材質PC樹脂+転写印刷
質量(g)9.8
方式ノック式・クルトガエンジン搭載
芯径(mm)0.5
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.9×142.5
商品タイプ本体
『これからは、汚さない。』『くっきり濃いのに汚れにくい』
書いた後にノートが汚れるシャープ替芯の課題にアプローチ。
従来の『折れにくい』『濃い』『なめらか』に、『汚れにくい』をプラスしました!
マーカーで上塗りしても汚れにくい!
今までのものとは一線を面すシンプルで長く愛されるデザイン。
親指で表面を引き下げる→人差し指で裏側を押し上げるスライド式で便利。
芯径(mm)0.5
くっきり濃いのに汚れにくい!
独自成分配合により芯粉が紙面に高密着。
こすれに強くノートをキレイに保ちます。
商品タイプ替芯
「ユニホルダー」専用替え芯です。折れにくい、減りにくい、2mm芯です。木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
トラスコ品番365-4265
適合機種MH5002H
材質樹脂ケース
色黒(2H)
芯径(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
¥159
税込¥175
当日出荷
新開発スライド式残芯少量機構で、残芯3mmまで書ける。2本目の芯の繰り出しがスムーズ。
曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。
従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
質量(g)8.7
エコマーク認定認定
方式ノック式
色(本体)黒
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 191
1本
¥73
税込¥80
当日出荷
曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。
従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。
グリーン購入法適合
質量(g)8.7
エコマーク認定認定
方式ノック式・先端パイプスライド機構
芯径(mm)0.5
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1
商品タイプ本体
エコマーク認定番号18 112 190
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
特殊な丈夫巻(紙ロール加工)を芯に施しているので、筆圧の強いお子様が思いっきり描いても折れにくい強度を実現しました。学用品/折れにくい/図工/お絵描き/新入学
色軸色/本体:あか
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)121×7.8×7.8
1本
¥89
税込¥98
欠品中
従来よりも太目の芯を採用
従来の鉛筆芯よりも太目の芯を採用。削り方によって自由な太さの曲線が表現できるので、文字の練習には最適です。
また、「トメ」「ハネ」「ハライ」などの筆タッチが表現できるので、本格的な硬筆書写にもピッタリです。
特殊油配合で、より滑らかに、濃く筆記できる
芯には特殊な油を染み込ませているので、書いたときに摩擦が少なく、滑らかに書けます。
また、通常の鉛筆芯より芯径が太いため、より軽い書き心地で濃く筆記できます。
硬度は硬筆書写に使われる4B、6B の2種類をご用意しております。 硬質書写用鉛筆の滑らかに、濃く書ける秘密!!
折れにくい高級粘土を使用
芯には高級粘土を使っているので、折れにくく削る手間がが少なくすみます。
高級感があり、なじみやすいデザイン
デザインは、永年親しまれてきた「ユニ」をベースにしていますので、高級感があり、かつなじみやすいデザインとなっています。
また軸の形は、「スタンダードな六角軸」と「鉛筆の握り方の矯正に役立つ三角軸」の2 種類をご用意しております。
主な用途一般用
芯が回ってトガり続けるシャープ。
グリップの握りやすさにこだわったローレットモデルで、高級感も備えたモデルです。
文字を書き続けても、一定の細くて濃い描線が保てる。
芯先が紙面に引っかかりにくく、安定した筆記状態が続く。
芯の粉が出ず、紙面を汚さない。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
材質ABS樹脂+塗装、アルミローレットグリップ付
質量(g)15.1
方式ノック式・クルトガエンジン搭載
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.9×12.9×146.2