4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(5個)
44 税込48
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミを削り出して作られたキャップと先軸は、 耐久性と洗練されたデザインを両立。 独特のローレット加工は手に馴染み、ホールド性を 向上させます。
先端ボール径(mm)0.5 方式ノック式 インク色黒、赤、青、緑 色数4色ボールペン+シャープ 芯径(mm)0.5 替え消しゴムS 材質先軸・キャップ:アルミ+アルマイト加工、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8 質量(g)20.6
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.9mmの太い径のカラー芯は、既存の0.5mm、0.7mmのカラー芯と比べて、描線の発色が良く、より濃い描線となります。 筆圧をコントロールすることで濃淡を表現でき、お客様が表現したい描画の表情に深みをもたらすことができます。主な商品特長は以下のとおりです。 サラサラした書き味 力の強弱で自由な濃淡をつけた表現が可能 耐水性のある描線 描線は消しゴムで消すことが可能 サインペン「EMOTT(エモット)」の描線の上から『EMOTT(エモット)pencil』で筆記可能 『EMOTT(エモット)pencil』の上から、サインペン「EMOTT(エモット)」で筆記可能
用途発色が良く、筆圧で濃淡をつけることができますので、ハンドレタリングや塗り絵、イラスト描きなどに最適 タイプシングル 芯径(mm)0.9 色数4 商品タイプ替芯
1セット(8本×10セット)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様シャープ消しゴム:A、M9-552:替芯2本以上同時補充不可 材質(軸)ABS樹脂、(グリップ部)ローレット加工+クロムメッキ、4mm先端パイプ・硬度表示窓付 質量(g)12.5 機構ノック式 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×12×142 色(軸)
1本
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ