厳選された樽材に、細部の仕上げまでこだわりぬいた気品と風格。
深みのあるオフブラック仕上げが、気品と重厚感を感じさせます。
適度な重量感、しっくりと馴染む木肌の質感、細部までデザインにこだわった自信の一本です。2色+シャープペン
インク色黒・赤
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
仕様シャープ消しゴムG、ケース付(3005用化粧箱)
材質木(ウィスキー熟成後の樽を再加工)
軸径(Φmm)12.9
厚さ(mm)16
全長(mm)140.6
質量(g)28.5
方式ノック式
芯径(mm)0.5
替芯SE-7
インクジェットストリームインク
色数2色+シャープペン
グリーン購入法適合
色(軸)ブラック
線の太さ細字
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。
ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。
軸は厳選された樽材に、細部の仕上げまでこだわりぬいた気品と風格。
深みのあるオフブラック仕上げが、気品と重厚感を感じさせます。
適度な重量感、しっくりと馴染む木肌の質感、細部までデザインにこだわった自信の一本です。4色+シャープペン
インク色黒・赤・青・緑
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
仕様シャープ消しゴムS、ケース付(3005用化粧箱)
材質木(ウィスキー熟成後の樽を再加工)・ABS樹脂+塗装
軸径(Φmm)13.7
厚さ(mm)18.5
全長(mm)148.7
質量(g)25.2
方式ノック式
芯径(mm)0.5
替芯SXR-80-07
インクジェットストリームインク
色数4色+シャープペン
色(軸)ブラック
線の太さ細字
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カラーシャープ芯/0.5mm/20本入り/消しゴムでキレイに消せるカラー芯
芯径(mm)0.5
幅(mm)40
高さ(mm)140
奥行(mm)7
カラー芯でありながら、墨芯シャープと同等の消去性があり、消しゴムで消して書き直すことができます。「間違えた箇所を赤で書き、できたら消していく」といった繰り返しが重要な基礎勉強にも適しています。
メーカー旧品のカラーシャープ芯と比べ、先端強度が約40%優れた折れにくい芯です。
2008年発売以来、大好評頂いているシャープ芯『ユニ ナノダイヤ』シリーズです。シャープ芯の芯体の隙間に、1本につき約4億個のナノダイヤを配合したことにより、濃くなめらかな書き味を実現しています。
商品タイプ替芯
芯径(mm)0.7
グリーン購入法適合
軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。
ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。
ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。4色+シャープペン
仕様シャープ消しゴムS
材質(軸)ABS樹脂+塗装、ラバーグリップ付(クリップ)SK材
質量(g)23.6
インク色黒・赤・青・緑
先端ボール径(mm)0.7
替芯SXR-80-07
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8
方式ノック式
インクジェットストリームインク
色数4色一体
商品タイプ本体
0.9mmの太い径のカラー芯は、既存の0.5mm、0.7mmのカラー芯と比べて、描線の発色が良く、より濃い描線となります。
筆圧をコントロールすることで濃淡を表現でき、お客様が表現したい描画の表情に深みをもたらすことができます。主な商品特長は以下のとおりです。
サラサラした書き味
力の強弱で自由な濃淡をつけた表現が可能
耐水性のある描線
描線は消しゴムで消すことが可能
サインペン「EMOTT(エモット)」の描線の上から『EMOTT(エモット)pencil』で筆記可能
『EMOTT(エモット)pencil』の上から、サインペン「EMOTT(エモット)」で筆記可能
用途発色が良く、筆圧で濃淡をつけることができますので、ハンドレタリングや塗り絵、イラスト描きなどに最適
タイプシングル
芯径(mm)0.9
色数4
商品タイプ替芯
0.9mmの太い径のカラー芯は、既存の0.5mm、0.7mmのカラー芯と比べて、描線の発色が良く、より濃い描線となります。
筆圧をコントロールすることで濃淡を表現でき、お客様が表現したい描画の表情に深みをもたらすことができます。主な商品特長は以下のとおりです。
サラサラした書き味
力の強弱で自由な濃淡をつけた表現が可能
耐水性のある描線
描線は消しゴムで消すことが可能
サインペン「EMOTT(エモット)」の描線の上から『EMOTT(エモット)pencil』で筆記可能
『EMOTT(エモット)pencil』の上から、サインペン「EMOTT(エモット)」で筆記可能
用途発色が良く、筆圧で濃淡をつけることができますので、ハンドレタリングや塗り絵、イラスト描きなどに最適
タイプシングル
芯径(mm)0.9
色数4
商品タイプ詰替式本体
アルミを削り出して作られたキャップと先軸は、
耐久性と洗練されたデザインを両立。
独特のローレット加工は手に馴染み、ホールド性を
向上させます。
先端ボール径(mm)0.5
方式ノック式
インク色黒、赤、青、緑
色数4色ボールペン+シャープ
芯径(mm)0.5
替え消しゴムS
材質先軸・キャップ:アルミ+アルマイト加工、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8
質量(g)20.6
仕様シャープ消しゴム:A、M9-552:替芯2本以上同時補充不可
材質(軸)ABS樹脂、(グリップ部)ローレット加工+クロムメッキ、4mm先端パイプ・硬度表示窓付
質量(g)12.5
機構ノック式
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×12×142
色(軸)黒
関連キーワード