木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
用途木材・コンクリートへのマーキング。
寸法(mm)0.9×10.5×148.1
質量(g)14.4
芯径(mm)2
材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ
方式ノック式
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
環境・安全性に配慮したアルコール系インク
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)
材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維
質量(g)40.8
タイプシングル
線幅(mm)8
替芯PCXR-8
インク油性アルコール系溶剤
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)23.2×25.6×146.1
商品タイプ使い切り本体
環境・安全性に配慮したアルコール系インク
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)
材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維
質量(g)12
タイプシングル
線幅(mm)0.8~1.2
替芯PXAS-210
インク油性アルコール系溶剤
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.1×14.5×131.2
商品タイプ使い切り本体
環境と性能を両立したアルコールペイントマーカー。環境・安全性に配慮したアルコール系インク。アルコール系溶剤を主溶剤とし、環境・安全面に配慮したインクを使用しています。刺激臭が少なく、作業者の健康にも配慮しています。固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適。金属、ゴム、プラスチックにも筆記でき、鮮やかに発色するため、製造現場において様々な部材にマーキングするのに適しています。描線の速乾性に優れ、作業時間を短縮したい製造現場のニーズにお応えしています。耐熱性・耐水性など優れた描線性能。熱、擦過、水分など様々な環境下で作業する工程でも、描線が劣化しづらい耐熱性、耐光性、耐水性を備えています。現場の作業性に配慮した新キャップ採用。キャップの勘合性を従来よりも高め、ペン先が乾いたり、ペンを振る時にキャップが飛んだりしません。キャップを本体軸の後端に差すことが出来るので、キャップの置き場に困りません。
タイプシングル
質量(g)20.8
線幅(mm)2.2~2.8
替芯PXAS-200
インク油性アルコール系溶剤
入数1本
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
関連キーワード