接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)
種別ブルゾン
混率(%)綿100
機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)
種別カーゴパンツ
混率(%)綿100
股下(cm)80
機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格・ISO規格適合。溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)。熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015) 。防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)
種別カーゴパンツ
色ネイビー
サイズL
混率(%)綿100
股下(cm)80
ウエスト(cm)85
機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
1着
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
関連キーワード