材質ステンレス
線径(Φmm)0.5
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
こんなお得な商品も!

ヒネリカップブラシ 鋼線 エア工具用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
材質鋼
線径(Φmm)0.5
その他賠償保険付
種別空気工具用カップブラシ
カップ型の形状をしているため、比較的広面の作業に適しています。
用途平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。
電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。
材質鋼
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。
線径(Φmm)0.50
仕様賠償保険付
種別電動工具用ベベルブラシ
材質鋼線(SW)
適合ツール電動・空気工具グラインダー
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。
材質ステンレス線(SUS304)
線径(Φmm)0.50
仕様賠償保険付
種別電動工具用ベベルブラシ
適合ツール電動・空気工具グラインダー
材質ステンレス
線径(Φmm)0.5
その他賠償保険付
種別空気工具用カップブラシ
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。電動グラインダーに取り付けて使用します。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。
線径(Φmm)0.5
ねじ径(Φmm)10(P1.5)
金具径(Φmm)55
1枚
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
関連キーワード