107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用します 材質 その他賠償保険付 種別電動工具用カップブラシ 適合材一般鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等 線径(Φmm)0.3 適合電動・空気工具グラインダー 種別ホイールブラシ 適合材鋳物、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カップ型の形状をしているため、比較的広面の作業に適しています。
用途平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。 材質 その他賠償保険付 種別電動工具用カップブラシ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。 筒径(Φmm)5 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース) 軸長(mm)36 線径(Φmm)0.1 適合材各種金属 筒長(mm)9
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。 厚さ(mm)6 軸径(Φmm)3 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン) 粒度320 軸長(mm)30 金具径(mm)10 適合材各種金属
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途ミニチュア精密研磨用ブラシ(チャック用) MINIATURE PRECISION GRIND'S BRUSH <用途> 各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。 毛丈(mm)10 筒径(Φmm)6 軸径(Φmm)3 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース) 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.15 適合材各種金属 筒長(mm)15
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

軸径(Φmm)6 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別軸付ホイールブラシ(トンボ) 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.3
1個
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。 穴径(Φmm)13 厚口線径(Φmm)0.25 金具径(Φmm)60 磁石径(Φmm)100
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離など。研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニング
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業 穴径(Φmm)16 金具径(Φmm)65 磁石径(Φmm)100
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。 仕様賠償保険付 種別電動工具用ベベルブラシ 材質黄より線(STC) 適合ツール電動・空気工具グラインダー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業 金具径(Φmm)65 磁石径(Φmm)100
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業 穴径(Φmm)16 金具径(Φmm)65 磁石径(Φmm)100
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシサビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業 穴径(Φmm)16 金具径(Φmm)65 磁石径(Φmm)100
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

軸径(Φmm)6 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別軸付ホイールブラシ(トンボ) 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業 穴径(Φmm)13
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。 軸径(Φmm)6 仕様賠償保険付 種別軸付筒型ブラシ(コーナー) 適合ツール電動・空気工具グラインダー 線径(Φmm)0.25
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)13 線径(Φmm)0.3 適合電動・空気工具グラインダー 種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
1個
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業 穴径(Φmm)16 金具径(Φmm)65 磁石径(Φmm)100
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛丈(mm)27 筒径(Φmm)15 軸径(Φmm)6 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別軸付筒型ブラシ(コーナー) 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.25 筒長(mm)25
1個
299 税込329
当日出荷

線径(Φmm)0.15 軸径(Φmm)6 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別軸付カップブラシ
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別軸付ホイールブラシ(トンボ) 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。 軸径(Φmm)6 仕様賠償保険付 種別軸付筒型ブラシ(コーナー) 適合ツール電動・空気工具グラインダー 線径(Φmm)0.30
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。 仕様賠償保険付 種別電動工具用ベベルブラシ 材質ステンレス線(SUS304) 適合ツール電動・空気工具グラインダー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。 軸径(Φmm)6 仕様賠償保険付 種別軸付筒型ブラシ(コーナー) 適合ツール電動・空気工具グラインダー 線径(Φmm)0.15
1個
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筒径(Φmm)5 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース) 軸長(mm)36 線径(Φmm)0.1 筒長(mm)9
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ワイヤー部)真鍮波線 ねじ径(mm)10 線径(Φmm)0.30 その他賠償保険付 種別電動・空気工具グラインダー用 材質真鍮波線 ねじピッチ1.5 穴径(Φmm)M10×P1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石径(Φmm)100 適合材真鍮、木材
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線径(Φmm)0.3 軸径(Φmm)6 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別軸付カップブラシ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 線径(Φmm)0.25 その他賠償保険付 種別空気工具用カップブラシ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)