171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジスクグラインダーでの使用が可能です。(100V・12000r.p.m・5A) バフ目の発生はありません。 バーチカル(オフセット型)研磨のため、作業効率がよくなります。 縦型研磨(ストレートサンダー)よりも安定度があり、疲労度も緩和されます。 コーナー研磨も可能です。
用途ステンレス・アルミ・真鍮等、金属全般、木工・樹脂の表面及び曲面の鏡面仕上げ用。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材金属全般(ステンレス・アルミ・真鍮等)・木工・樹脂 磁石寸法(mm)Φ100
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等 線径(Φmm)0.3 適合電動・空気工具グラインダー 種別ホイールブラシ 適合材鋳物、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します 材質 その他賠償保険付 種別電動工具用カップブラシ 適合材一般鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。 仕様賠償保険付 種別電動工具用ベベルブラシ 材質黄より線(STC) 適合ツール電動・空気工具グラインダー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)13 線径(Φmm)0.3 適合電動・空気工具グラインダー 種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
1個
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。 仕様賠償保険付 種別電動工具用ベベルブラシ 材質ステンレス線(SUS304) 適合ツール電動・空気工具グラインダー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。 厚さ(mm)13 線径(Φmm)0.15 種別クイックブラシ 軸長(mm)27 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)真鍮(BS)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。 厚さ(mm)13 線径(Φmm)0.30 種別クイックブラシ 材質ステンレス 軸長(mm)27 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途平面研磨、下地研磨(軽い研磨)、一般鋼・ステンレスのバリ取り等に電動工具・空気工具に取り付けて使用します 材質 その他賠償保険付 種別電動工具用カップブラシ 適合材一般鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(ワイヤー部)真鍮波線 ねじ径(mm)10 線径(Φmm)0.30 その他賠償保険付 種別電動・空気工具グラインダー用 材質真鍮波線 ねじピッチ1.5 穴径(Φmm)M10×P1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石径(Φmm)100 適合材真鍮、木材
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。 軸径(Φmm)(六角)6.35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 線径(Φmm)0.5 その他賠償保険付 種別電動工具用カップブラシ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 線径(Φmm)0.25 その他賠償保険付 種別空気工具用カップブラシ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カップ型の形状をしているため、比較的広面の作業に適しています。
用途平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。 材質 その他賠償保険付 種別電動工具用カップブラシ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。 材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304) 軸径6.35 六角 線径(Φmm)0.30 その他賠償保険付 種別クイックブラシ 材質ステンレス線(SUS304) 軸長(mm)27 六角対辺(mm)6.35
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。 仕様賠償保険付 種別電動工具用ベベルブラシ 材質鋼線(SW) 適合ツール電動・空気工具グラインダー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。 金具径(Φmm)70
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径(Φmm)85 毛丈(mm)13 線径(Φmm)0.15 その他賠償保険付 適合100mmグラインダー 種別電動工具用ベベルブラシ ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石径(Φmm)100 ねじ径(M×P)10×1.5 金具径(Φmm)65
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用カップブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニング
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業 金具径(Φmm)65 磁石径(Φmm)100
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)13 線径(Φmm)0.15 適合電動・空気工具グラインダー 種別プレスホイールブラシ(インターナル用) 穴径(Φmm)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途金属面の研磨、サビ落とし、微小バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 軸長(mm)35 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途曲面研磨用研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニング ねじ径(Φmm)10P1.5 金具径(Φmm)65 磁石径(Φmm)100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。 材質(ブラシ部)黄より線(STC) 軸径6.35 六角 線径(Φmm)0.25 種別クイックブラシ 材質黄より線(STC) 軸長(mm)27 六角対辺(mm)6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス 線径(Φmm)0.5 その他賠償保険付 種別空気工具用カップブラシ
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス その他賠償保険付 種別空気工具用カップブラシ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業 穴径(Φmm)16 金具径(Φmm)65 磁石径(Φmm)100
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。 材質ステンレス線(SUS304) 線径(Φmm)0.50 仕様賠償保険付 種別電動工具用ベベルブラシ 適合ツール電動・空気工具グラインダー
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。 ねじ径(Φmm)16P2.0
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)