チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
全長(mm)200
線径(Φmm)0.35
植付(mm)125
ねじ径(inch)1/2
全長(mm)250
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
線径(Φmm)0.15
材質(ブラシ部)真鍮
関連キーワード