チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア ステンレスSUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
チャンネルブラシJ型の先端部の「ブラシ」のみです。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18全高(mm)20
六角軸 ステンレス筒型ブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3筒長(mm)30
ステンレスチューブブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。全長(mm)200植付(mm)125ねじ径(inch)1/2
チャンネルブラシNo.6-U型3号セット ステンレスSUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
幅広いブラシの形状で「6U型の3行タイプ(6U3型)のチャンネルブラシ」です。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18
カシメスプリング付ステンレス軸付筒型ブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷から9日以内出荷
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、使用回転時に線材が開いても使用後に元に戻ります。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
チャンネルブラシNo.5-1号A型セット ステンレスSUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18
チャンネルブラシNo.5-2号A型セット ステンレスSUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18
カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)当日出荷から9日以内出荷
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
カシメ結束式ステンレス軸付筒型ブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。筒長(mm)35
チャンネルブラシNo.5-1号A型スペア ステンレスSUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
チャンネルブラシA型の先端部の「ブラシ」のみです。幅が狭いので細かな作業に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18全高(mm)20
ステンレスベベルブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業穴径(Φmm)13
ステンレスヒネリベベルブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)5日以内出荷から9日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業
0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)8日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.15 ステンレスホイールブラシ(SUS316)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
0.3 ステンレスホイールブラシ(SUS316)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.3取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
W巻真鍮コンデンサーブラシ(BS)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷から7日以内出荷
ブラシの植毛が円筒形になっているため、円筒内やパイプ内や細いパイプの内側を掃除することが可能です。密度の高い植毛方法のため、製品の洗浄や掃除に優れた「ねじりブラシ(ネジリブラシ)」です。使用用途に応じて、毛材をナイロン線・砥粒入りナイロン線・鋼線・ステンレス線・動物繊維にすることが可能ですし、芯線材質を鉄線・ステンレス線・真鍮線などにすることも可能です。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途円筒の内側やパイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。クロス穴や凹凸部のバリ取りやクリーニング、ピストン穴内面のバリ取りや研磨、ダイキャストの段付けバリ取り、マニホールドやブロックのバリ取り「特殊な形状の容器」や「入口部が狭くて底部が広がっている容器」などの複雑な形状の容器洗浄用ブラシとしても使用します。取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・自動機
W巻真鍮軸付コンデンサーブラシフレキタイプ(BS)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)5日以内出荷から9日以内出荷
ブラシの植毛が円筒形になっているため、円筒内やパイプ内や細いパイプの内側を掃除することが可能です。密度の高い植毛方法のため、製品の洗浄や掃除に優れた「ねじりブラシ(ネジリブラシ)」です。使用用途に応じて、毛材をナイロン線・砥粒入りナイロン線・鋼線・ステンレス線・動物繊維にすることが可能ですし、芯線材質を鉄線・ステンレス線・真鍮線などにすることも可能です。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途円筒の内側やパイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。クロス穴や凹凸部のバリ取りやクリーニング、ピストン穴内面のバリ取りや研磨、ダイキャストの段付けバリ取り、マニホールドやブロックのバリ取り「特殊な形状の容器」や「入口部が狭くて底部が広がっている容器」などの複雑な形状の容器洗浄用ブラシとしても使用します。線径(Φmm)0.15取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・自動機フレキ長(mm)30
W巻グリットコンデンサーブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
ブラシの植毛が円筒形になっているため、円筒内やパイプ内や細いパイプの内側を掃除することが可能です。密度の高い植毛方法のため、製品の洗浄や掃除に優れた「ねじりブラシ(ネジリブラシ)」です。使用用途に応じて、毛材をナイロン線・砥粒入りナイロン線・鋼線・ステンレス線・動物繊維にすることが可能ですし、芯線材質を鉄線・ステンレス線・真鍮線などにすることも可能です。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途円筒の内側やパイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。クロス穴や凹凸部のバリ取りやクリーニング、ピストン穴内面のバリ取りや研磨、ダイキャストの段付けバリ取り、マニホールドやブロックのバリ取り「特殊な形状の容器」や「入口部が狭くて底部が広がっている容器」などの複雑な形状の容器洗浄用ブラシとしても使用します。取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・自動機
W巻ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
ブラシの植毛が円筒形になっているため、円筒内やパイプ内や細いパイプの内側を掃除することが可能です。密度の高い植毛方法のため、製品の洗浄や掃除に優れた「ねじりブラシ(ネジリブラシ)」です。使用用途に応じて、毛材をナイロン線・砥粒入りナイロン線・鋼線・ステンレス線・動物繊維にすることが可能ですし、芯線材質を鉄線・ステンレス線・真鍮線などにすることも可能です。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途円筒の内側やパイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。クロス穴や凹凸部のバリ取りやクリーニング、ピストン穴内面のバリ取りや研磨、ダイキャストの段付けバリ取り、マニホールドやブロックのバリ取り「特殊な形状の容器」や「入口部が狭くて底部が広がっている容器」などの複雑な形状の容器洗浄用ブラシとしても使用します。取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・自動機
W巻ステンレス軸付コンデンサーブラシフレキタイプ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
ブラシの植毛が円筒形になっているため、円筒内やパイプ内や細いパイプの内側を掃除することが可能です。密度の高い植毛方法のため、製品の洗浄や掃除に優れた「ねじりブラシ(ネジリブラシ)」です。使用用途に応じて、毛材をナイロン線・砥粒入りナイロン線・鋼線・ステンレス線・動物繊維にすることが可能ですし、芯線材質を鉄線・ステンレス線・真鍮線などにすることも可能です。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途円筒の内側やパイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。クロス穴や凹凸部のバリ取りやクリーニング、ピストン穴内面のバリ取りや研磨、ダイキャストの段付けバリ取り、マニホールドやブロックのバリ取り「特殊な形状の容器」や「入口部が狭くて底部が広がっている容器」などの複雑な形状の容器洗浄用ブラシとしても使用します。線径(Φmm)0.15取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・自動機フレキ長(mm)30
W巻グリット軸付コンデンサーブラシフレキタイプ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
ブラシの植毛が円筒形になっているため、円筒内やパイプ内や細いパイプの内側を掃除することが可能です。密度の高い植毛方法のため、製品の洗浄や掃除に優れた「ねじりブラシ(ネジリブラシ)」です。使用用途に応じて、毛材をナイロン線・砥粒入りナイロン線・鋼線・ステンレス線・動物繊維にすることが可能ですし、芯線材質を鉄線・ステンレス線・真鍮線などにすることも可能です。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途円筒の内側やパイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。クロス穴や凹凸部のバリ取りやクリーニング、ピストン穴内面のバリ取りや研磨、ダイキャストの段付けバリ取り、マニホールドやブロックのバリ取り「特殊な形状の容器」や「入口部が狭くて底部が広がっている容器」などの複雑な形状の容器洗浄用ブラシとしても使用します。取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・自動機フレキ長(mm)30
ネジ付きステンレスプレスホイールブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。電動グラインダーに取り付けて使用します。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.3ねじ径(Φmm)10(P1.5)金具径(Φmm)55
チャンネルブラシNo.5-UJ型セット ステンレスSUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18
チャンネルブラシNo.5-1号J型セット ステンレスSUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷
工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18
チャンネルブラシNo.6-D型3号セット ステンレスSUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18全高(mm)80
六角軸 ステンレスホイールブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)8日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3
鏡面仕上用羽布 SFディスク(電動グラインダー用) 綿羽布SUN POWER(サンパワー/太陽商会)当日出荷
ジスクグラインダーでの使用が可能です。(100V・12000r.p.m・5A)
バフ目の発生はありません。
バーチカル(オフセット型)研磨のため、作業効率がよくなります。
縦型研磨(ストレートサンダー)よりも安定度があり、疲労度も緩和されます。
コーナー研磨も可能です。
用途ステンレス・アルミ・真鍮等、金属全般、木工・樹脂の表面及び曲面の鏡面仕上げ用。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材金属全般(ステンレス・アルミ・真鍮等)・木工・樹脂磁石寸法(mm)Φ100
W巻 ステンレス軸付 コンデンサーブラシフレキタイプ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷
種別電動・空気(チャック)用コンデンサーブラシ軸径(Φmm)6全長(mm)150タイプフレキタイプ軸長(mm)100線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)植付(mm)50フレキ長(mm)30
クイックステンレス筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)当日出荷
毛丈(mm)27筒径(Φmm)15六角対辺(mm)6.35その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス軸長(mm)27線径(Φmm)0.3筒長(mm)25
クイックステンレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)当日出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。厚さ(mm)13線径(Φmm)0.30種別クイックブラシ材質ステンレス軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
クイックステンレスカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)当日出荷から7日以内出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)軸径6.35 六角線径(Φmm)0.30その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス線(SUS304)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35
ミニチュアステンレススパイラルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)当日出荷から4日以内出荷
その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ全長(mm)115軸長(mm)95線径(Φmm)0.08植付(mm)20