絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
180件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIDISC キャップ式USB USB2.0 256GB ホワイト HIDISCHIDISC キャップ式USB USB2.0 256GB ホワイトHIDISC
4,298税込4,728
1個
当日出荷
寸法(mm)61.6×18.5×8ホワイト質量(g)6.4規格USBタイプ:キャップ式キャップタイプキャップ式対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.xインターフェースUSB2.0 (USB1.1対応)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256
クリアファイル ラージサイズ HIDISCクリアファイル ラージサイズHIDISC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ポスター保存用に最適なラージサイズクリアファイル(920mm x 620mm 対応) A1サイズも収納可能 20枚収納(10ポケット)
用途映画やアイドルのポスター、地図や製図の保存にブラックサイズA1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×945×15ポケット数10収納枚数(枚)20
超高速microSDXCカード HIDISC超高速microSDXCカードHIDISC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
4K動画撮影対応 アプリケーションパフォーマンスクラス A2
用途ULTRA HD4K、フルHD動画仕様ファイルシステム:exFAT、A2対応、CPRM対応、ECC機能内蔵寸法(mm)32×24×2.1タイプSD変換アダプタ付き保証期間1年間動作温度(℃)-25~85書込速度最大60MB/s読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7/3.6
マイクロSDXCカード HIDISCマイクロSDXCカードHIDISC
2,898税込3,188
1個
当日出荷
Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。 A2規格対応でアプリケーション起動速度やパフォーマンスが向上! 4K UHD動画の撮影にもおすすめ!
用途スマホ・タブレット・ゲーム機・ドラレコなどに、4K UHD動画やフルHD動画の撮影に仕様R/W up to 170/100、ファイルシステム:exFAT、ECC機能内蔵寸法(mm)32×24×2.1規格microSDXC保証期間1年動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass10 UHS-I speed class3, v30, A2UHSスピードクラスUHS-IビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7/3.6
録画用DVD-R HIDISC録画用DVD-RHIDISC(3件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
CPRM対応!地デジ録画に最適!
用途テレビ録画などのデータの保存に。タイプ録画用速度1~16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)4.7
内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s HIDISC内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/sHIDISC
3,898税込4,288
1個
欠品中
規格2.5インチ SATAⅢ 内蔵用SSD、SATA3.1 6Gbps読込速度550mb/s寸法(mm)100.2×69.85×7書込速度(MB/s)450
ワイヤレス充電器 HIDISCワイヤレス充電器HIDISC(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
置くだけで充電が可能なワイヤレス充電器
セット内容本体、microUSBケーブル(約100cm) 、取扱説明書兼保証書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×92×92入力電圧(V)DC5充電電圧(V)DC5充電電流(A)1・5W入力電流(A)2無線距離(m)4
ワイヤレスマウス HIDISCワイヤレスマウスHIDISC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
2台のパソコンで1台のマウスを切り替えて使用が可能!レシーバーが2個付いたブルーLED式無線マウス!
用途ノートブックPC及びデスクトップPC用接続方式無線読取方式ブルーLED式
ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GBスピンドルケース HIDISCブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GBスピンドルケースHIDISC(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(50枚)
当日出荷
デジタル放送の高画質録画に最適記録面が傷つきにくいハードコート
用途テレビ録画やデータ保存に。タイプ録画用/データ用規格BD-R/一回録画用速度1~6倍速対応印刷範囲:ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(GB)25記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース
QC3.0 PD対応 AC電源タップ & USB充電器 HIDISCQC3.0 PD対応 AC電源タップ & USB充電器HIDISC
2,098税込2,308
1個
欠品中
AC電源タップ&USB充電器(4ポート、3個口タップ)
用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電寸法(mm)133×60×28質量(g)約191使用温度範囲(℃)0~43電源コード(m)約0.27保証期間6ヶ月保護回路過電圧, 過電流, 過充電, 短絡使用場所日本国内用
電源タップ3個口ほこり防止シャッター付き HIDISC電源タップ3個口ほこり防止シャッター付きHIDISC
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
180°スイングプラグでスッキリ配線。ほこり防止シャッター付き。絶縁キャップ付き
規格PSE適合定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能二重被ふく・ほこりシャッター付き・絶縁キャップ付き適合地域日本国内プラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリ HIDISCHIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリHIDISC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
シルバー質量(g)約8.7キャップタイプスライド式対応OSWindows2000 , XP , Vista , 7 , 8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54.2 x 19 x 8.6保証期間1年間インターフェイスUSB3.0 (1.1/2.0対応)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロSDHCカード HIDISCマイクロSDHCカードHIDISC
1,890税込2,079
1個
当日出荷から4日以内出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
タイプMLC寸法(mm)15×11×1保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-1 U1
ノートパソコン用スタンド HIDISCノートパソコン用スタンドHIDISC(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
10~15インチのノートパソコン用スタンド。高さ・角度調節可能。優れた耐久性。
用途ノートパソコン用スタンド材質アルミニウム合金寸法(mm)約265×235×50質量(g)約635適合サイズ10~15インチノートパソコン保証期間6ヶ月
完全ワイヤレスイヤホン HIDISC完全ワイヤレスイヤホンHIDISC
989税込1,088
1個
当日出荷
簡単接続!コンパクト!手軽に使える音楽試聴/通話可能なBluetoothVer5.3
付属品充電用ケーブル、取扱説明書ブラック質量(g)(全体)約35、(イヤホン単体)約4周波数(Hz)イヤホン:20~20000出力class 2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:約49×48.2×30.2通信方式Bluetooth5.3充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2充電方式Type-CRoHS指令(10物質対応)対応通話時間50%音量3時間通信距離(m)7-10イヤホン形状カナル型再生時間(時間)音楽:50%音量4連続待受時間120時間対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
3in1ケーブル HIDISC3in1ケーブルHIDISC
1,398税込1,538
1個
欠品中
1本で3役(microUSB, Lightning, Type-C)
用途充電及びデータ転送用ホワイト質量(g)30ケーブル長(m)1対応OSiPhone X/8/8Plus iPhone7/7Plus/6S/6S Plus/6/6Plus/5S/5C/5,iPad Air/Air2,iPad mini/mini2/mini3等RoHS指令(10物質対応)対応
データ用DVD-R HIDISCデータ用DVD-RHIDISC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(50枚)
当日出荷
ワイドホワイトレーベル、プリント範囲23~117mm、インクジェットプリンタ対応
仕様印刷範囲:ワイドエリア(23mm-117mm)タイプデータ用規格DVD-R速度1~16倍速対応レーベル面色ホワイト入数50RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)4.7
HIDISC トレースボード HIDISCHIDISC トレースボードHIDISC
990税込1,089
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚さ4mmのスリム設計 イラストのトレースや、フィルムチェック、撮影用の照明としても便利
材質アクリル、PVC光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応USBmicroUSB
産業用マイクロSDHCカード HIDISC産業用マイクロSDHCカードHIDISC
2,598税込2,858
1個
欠品中
静電気防止、防振、防湿 産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ 安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み 5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護 Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。 エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。 医療設備:医療設備、患者診断モニター。 産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。 産業モニターシステムSDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30
SATA-USB変換ケーブル HIDISCSATA-USB変換ケーブルHIDISC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2.5インチ内蔵SATA SSD/HDD端子に接続するだけで外付けUSBストレージとして簡単に使えます。 HDDからSSDへの引っ越しの際にも最適です。
コネクタ形状SATAオス - USB Type-Aオス耐ノイズフェライトコア付きオス形状SATA、USB Type-A変換タイプオス - オス
データ用DVD-R HIDISCデータ用DVD-RHIDISC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。
容量(GB)4.7速度16倍速対応タイプデータ用
マイクロSDXCカード HIDISCマイクロSDXCカードHIDISC
3,998税込4,398
1個
欠品中
コマ落ち無し!! ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなどUHSスピードクラスUHS-I U1対応ファイルexFAT寸法(mm)15×11×1保証期間1年規格microSDXCSDスピードクラスClass10
PD対応CtoC ケーブルUSB3.1 HIDISCPD対応CtoC ケーブルUSB3.1HIDISC
1,098税込1,208
1個
当日出荷
iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。Gen2対応で映像出力にも使える。PD100W対応
ホワイト長さ(m)1コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)出力電流(A)最大5.0対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送
HIDISC 高音質 x 重低音 Tyep-C 有線イヤホン HIDISCHIDISC 高音質 x 重低音 Tyep-C 有線イヤホンHIDISC
1,298税込1,428
1個
欠品中
Φ10mmダイナミックドライバーを採用。 アルミハウジングを採用することで、キレのある豊かな重低音を実現。 マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話可能。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能。 ボリュームコントロール付きで便利
質量(g)13コード長さ(m)1.2マイクロホン指向性:無(全)指向性、インピーダンス:32Ω周波数特性20Hz-20kHzプラグ形状Type-CコネクターRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10音圧感度(dB)100±3イヤホン形状カナル型
iPad 10.2インチ用ガラスコートフィルム HIDISCiPad 10.2インチ用ガラスコートフィルムHIDISC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
iPad10.2inch 第7/第8世代対応 ブルーライトカット 強化ガラスフィルム
適合機種iPad10.2inch 第7/8/9世代対応サイズ(inch)10.2機能ガラス、超光沢、指紋防止、2.5Dラウンドエッジ加工、硬度9H、飛散防止、ブルーライトカット
スライド式USBメモリ HIDISCスライド式USBメモリHIDISC
999税込1,099
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。
キャップタイプスライド式ホワイト対応OSWinXP SP2以降, Vista, 7, 8, 8.1, 10、Linuxカーネル2.5以降、Mac OS10.1以降寸法(mm)55.9×20.5×9.9質量(g)約9.2保証期間1年インターフェイスUSB2.0 (USB1.1対応)
BD-R DL HIDISCBD-R DLHIDISC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1ケース(10枚)
当日出荷
プレミアムな高品質録画を実現! 1回記録用 記録時間 地上デジタル360分 /BSデジタル260分 対応速度 1~6倍速対応 インクジェットプリンタ対応 印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm) 5mmスリムケース入り
用途長時間のテレビ録画やデータ保存に。厚さ(mm)ケース:5タイプ録画用範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23~117)速度1~6倍速記憶容量(GB)50記録時間地上デジタル360分 /BSデジタル260分アズワン品番64-8548-61入数10適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース
マイクロSDXC HIDISCマイクロSDXCHIDISC
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機仕様ファイルシステム:exFAT、speed class3対応寸法(mm)15×11×1タイプSD変換アダプタ付き保証期間1年間容量(GB)512SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
電子メモパッド HIDISC電子メモパッドHIDISC
769税込846
1個
当日出荷
紙もインクも不要でペーパレスで地球に優しい電子メモ帳繰り返し書ける消去ロック機能付き電池交換可能8.5LCD液晶画面
材質LCD、ABS樹脂ブラック質量(g)約110外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×227×5電池コイン電池CR2025画面サイズ8.5インチRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
モバイルバッテリー 10000mAh コンパクトサイズ HIDISCモバイルバッテリー 10000mAh コンパクトサイズHIDISC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)PSE適合製品コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)トラスコ品番680-1762幅(mm)63ブラック高さ(mm)90質量(g)約177奥行(mm)22出力USB Type-A1、USB Type-A2、USB Type-C入力USB Type-Cバッテリー容量(mAh)10000USBポート数3充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A、USB Type-C
HIDISC 録画用 DVD-R 4.7GB 16倍速 スピンドルケース HIDISCHIDISC 録画用 DVD-R 4.7GB 16倍速 スピンドルケースHIDISC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(100枚)
4日以内出荷
タイプ録画用規格DVD-R 録画用速度1-16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)4.7
マイクロSDXC  データ復旧付き HIDISCマイクロSDXC データ復旧付きHIDISC
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から4日以内出荷
仕様ファイルシステム:exFAT32、データ復旧サービス付寸法(mm)15×11×1タイプケース付き保証期間1年間SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
Bluetoothスピーカー HIDISCBluetoothスピーカーHIDISC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
欠品中
3Wの2スピーカ内臓で迫力のサウンドを実現。ハンズフリー通話対応。スピーカー2台をワイヤレスで接続することで双方向から迫力あるサウンドを楽しめます。
付属品充電用ケーブル、取扱説明書ブラック質量(g)約385出力class 2バッテリー電圧(V)3.7動作温湿度範囲5~40℃/20~80%再生周波数帯域(Hz)180-16k外部入力USBメモリー、microSD(最大64GB)、Aux(3.5mm)連続再生時間約3時間バッテリー容量(mAh)800充電方式microUSBRoHS指令(10物質対応)対応連続待機時間約200時間Bluetoothver5.0通信距離(m)10使用周波数(GHz)2.4-2.48対応コーデックSBC対応プロファイルL2CAP、HFP、HSP、A2DP、AVRCP
HIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリー HIDISCHIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリーHIDISC
7,998税込8,798
1個
当日出荷
超大容量40000mAh iPhone12対応PD20W(最大)急速充電 Type-C入出力対応
付属品USB-C to Cケーブル(約30cm)質量(g)約850定格出力Type-C:DC5V/3A・9V/2.22A・12V/1.5A(最大PD20W)、USB-A1:DC5V/2.4A、USB-A2&A3:DC5V/3A・9V/2A・12V/1.5A・4.5V/5A・5V/4.5A(最大22.5W)バッテリーリチウムイオンポリマー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×82.5×41.5保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出充電時間(時間)約15バッテリー容量(mAh)40000RoHS指令(10物質対応)対応定格入力Type-C:DC5V/2A・9V/2A、microUSB:DC5V/2A・ 9V/2A連続使用回数約500回充電端子Type-C、microUSB給電端子Type-C、USB
BD-RE HIDISCBD-REHIDISC(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1ケース(20枚)
当日出荷
プレミアムな高品質録画を実現! 繰り返し録画用 記録時間 地上デジタル180分 /BSデジタル130分 対応速度 2倍速対応 インクジェットプリンタ対応 印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm) スピンドルケース入り
用途テレビ録画やデータ保存に。タイプ録画用範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23~117)速度2倍速記憶容量(GB)25記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分入数20適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
回転式電源タップ1m4個口 HIDISC回転式電源タップ1m4個口HIDISC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
差込口が個別に回転する設計で、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません
用途デスク周りやアダプタの多いパソコン周りでの利用に最適です。材質ABS樹脂ホワイト規格PSE適合定格電力(W)1500以下定格125V/15Aコンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1機能雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×175×31マグネットありプラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
PD対応CtoC ケーブルUSB2.0 HIDISCPD対応CtoC ケーブルUSB2.0HIDISC
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。PD100W対応
ホワイトコネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)出力電流(A)最大5.0対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送
HIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポート HIDISCHIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポートHIDISC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コード巻き取り収納式 雷ガード 持ち運び便利 コンパクトボディ PD20W 超高速充電対応
スイッチ個別定格AC 125V 14A/最大合計1400Wコンセント個数4個口(個別スイッチ付き)コード長さ(m)1.5機能節電独立スイッチ、耐トラッキングカバー付き、180°スイングプラグ、雷ガード、安全ほこりシャッターコンセント仕様コンセント差し込み口:ほこり防止シャッター付きUSBポート数USB-A ポート×3プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート出力:5V/3.4A(TOTAL)
スライド式USB HIDISCスライド式USBHIDISC
2,498税込2,748
1個
当日出荷
産業用でも使用されるフラッシュ用技術を採用 通常のUSBメモリより繰り返しの書き込みに強く、安心して長く利用できる長寿命USBメモリです 書き換え回数がMLC/3D TLCの約10倍 pSLC技術採用
タイプ長寿命USB(pSLC)電源USBバスパワーキャップタイプスライド式対応OSWin8.1/10 Mac10.11以降動作湿度(%)20~90動作温度範囲(℃)0~70読込速度240MB/s
Lightningケーブル HIDISCLightningケーブルHIDISC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
L字型コネクタで邪魔にならずすっきり。 ケーブルが横に飛び出さないので充電中でも邪魔にならずゲームや動画を楽しめます。 ナイロンメッシュケーブルなので断線しにくい。
用途スマホ・タブレットの充電・データ転送ホワイト質量(g)約32ケーブル長(m)1保証期間6ヶ月コネクタLightning USB2.0 Std-A