絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
152件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 記録メディアDVD-Rビデオ用 ビデオ用 HIDISC

    記録メディアDVD-Rビデオ用 ビデオ用

    HIDISC
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(50枚)
    当日出荷
    TYシリーズディスクは太陽誘電の専門技術を受け、指定材料を使用し厳格な製造と品質管理のもと製造された高品質のディスクシリーズです。
    用途データ保存配布用に。トラスコ品番208-0147色ホワイト速度16容量(GB)4.7
  • PD20W対応 モバイルバッテリー HIDISC
    ブラック
    ホワイト

    PD20W対応 モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    欠品中
    付属品充電用Type-Cケーブル1本(約30cm)規格リチウムイオンポリマー入力Type-C:DC5V/2.5A,9V/2A,12V/1.5A(MAX18W)、MicroUSB:DC5V/2A,9V/2A(MAX18W)保護回路短絡(ショート),過充電,過放電,過電流,過熱充電時間(時間)7(PD20W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポート HIDISC

    HIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポート

    HIDISC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    コード巻き取り収納式 雷ガード 持ち運び便利 コンパクトボディ PD20W 超高速充電対応
    色白スイッチ個別定格AC 125V 14A/最大合計1400Wコンセント個数4個口(個別スイッチ付き)コード長さ(m)1.5機能節電独立スイッチ、耐トラッキングカバー付き、180°スイングプラグ、雷ガード、安全ほこりシャッターコンセント仕様コンセント差し込み口:ほこり防止シャッター付きUSBポート数USB-A ポート×3プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート出力:5V/3.4A(TOTAL)
  • HIDISC ブルーレイディスク BD-RE くり返し録画用 25GB 2倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC ブルーレイディスク BD-RE くり返し録画用 25GB 2倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC
    ¥899税込¥989
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
    タイプ録画用規格BD-RE 繰り返し録画用速度2倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)25
  • HIDISC 録画用 DVD-RW くり返し録画用 120分 2倍速 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC 録画用 DVD-RW くり返し録画用 120分 2倍速 スピンドルケース

    HIDISC
    ¥899税込¥989
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    タイプ録画用規格DVD-RW (CPRM対応)速度1-2倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間120分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース容量(GB)4.7CPRM対応対応
  • HIDISC ブルーレイディスク BD-R DL 片面2層 1回録画用 50GB 6倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC ブルーレイディスク BD-R DL 片面2層 1回録画用 50GB 6倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個(10枚)ほか
    4日以内出荷
    記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
    タイプ録画用規格BD-R DL一回録画用構造片面2層速度1~6倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル360分 /BSデジタル260分RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)50
  • HIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スリムケース HIDISC

    HIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スリムケース

    HIDISC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(10枚)
    当日出荷
    記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
    タイプ録画用規格BD-R 一回録画用速度1~6倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmケース容量(GB)25
  • HIDISC 音楽用 CD-R 80分 700MB 32倍速対応 スリムケース HIDISC

    HIDISC 音楽用 CD-R 80分 700MB 32倍速対応 スリムケース

    HIDISC
    ¥799税込¥879
    1個(10枚)
    6日以内出荷
    タイプ音楽用規格CD-R 音楽用速度2-32倍速対応レーベル面色ホワイトレーベル印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記憶容量(MB)700記録時間80分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース
  • HIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応 HIDISC

    HIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応

    HIDISC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    備考ECC機能内蔵,動作電圧:2.7V/3.6V,動作環境温度:-25℃~85℃規格microSDXC外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)32×24×2.1保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)up to 245書込速度(MB/s)up to 215SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV90ストレージexFAT
  • HIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリー HIDISC

    HIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    超大容量40000mAh iPhone12対応PD20W(最大)急速充電 Type-C入出力対応
    付属品USB-C to Cケーブル(約30cm)質量(g)約850定格出力Type-C:DC5V/3A・9V/2.22A・12V/1.5A(最大PD20W)、USB-A1:DC5V/2.4A、USB-A2&A3:DC5V/3A・9V/2A・12V/1.5A・4.5V/5A・5V/4.5A(最大22.5W)バッテリーリチウムイオンポリマー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×82.5×41.5保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出充電時間(時間)約15バッテリー容量(mAh)40000RoHS指令(10物質対応)対応定格入力Type-C:DC5V/2A・9V/2A、microUSB:DC5V/2A・ 9V/2A連続使用回数約500回充電端子Type-C、microUSB給電端子Type-C、USB
  • タッチペン(2WAYタイプ) HIDISC
    シルバー
    ブラック

    タッチペン(2WAYタイプ)

    HIDISC
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    シリコンゴムタイプとディスクタイプの2種類のペン先を用途に合わせて使い分け可能。先端着脱式
    材質ABS樹脂、ポリプロプレン, シリコンゴム質量(g)10外形寸法(mm)直径9.5X138先端径(Φmm)9.5商品タイプ本体対応タッチパネル方式静電式
  • USB3.0 フラッシュドライブ スライド式 HIDISC

    USB3.0 フラッシュドライブ スライド式

    HIDISC
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)54.2×19×8.6色シルバー質量(g)約8.7キャップタイプスライド式対応OSWindows2000、XP、Vista、7、8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OSメモリー容量128GB保証期間1年間インターフェイスUSB3.0(1.1/2.0対応)
  • マイクロSDXC HIDISC

    マイクロSDXC

    HIDISC
    ¥20,980税込¥23,078
    1枚
    当日出荷
    用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機仕様ファイルシステム:exFAT、speed class3対応寸法(mm)15×11×1タイプSD変換アダプタ付き保証期間1年間容量(GB)512SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • ステレオ有線イヤホン ホワイト HIDISC

    ステレオ有線イヤホン ホワイト

    HIDISC
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    マイク付きコントローラー搭載で通話対応
    用途音楽鑑賞、動画視聴、Web会議、通話付属品イヤーチップ(S/M/L)、取扱説明書兼保証書型式ステレオ型寸法(mm)ドライバー:10質量(g)12コード長さ(m)1.2接続方式直径3.5mm4極ミニプラグ周波数特性20Hz~20kHz保証期間6ヶ月インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)10
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    PD20W対応10000mAhモバイルバッテリー、充電用ケーブル一体型(PD対応×1、PD非対応×1 計2本)
    用途スマートフォンの充電におすすめ付属品取扱説明書兼保証書質量(g)約180規格PSE適合製品出力Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Aポート: 5V=3A/9V=2A/12V1.5A、Type-Cホルダーケーブル:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Cケーブル:5V=2A (最大出力合計20W)定格容量6000mAh/5V入力Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(MAX)バッテリーリチウムイオンポリマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×19×105保護回路過蓄電・過放電・過電圧・過電流・短絡充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな5000mAhモバイルバッテリー
    用途スマートフォンのちょい足し充電におすすめ付属品充電用Type-Cケーブル (約30cm)仕様PSE適合製品色ブラック質量(g)98規格リチウムイオンポリマー出力USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)定格容量3000mAh入力Type-C:DC5V=2.1A充電時間約3時間保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30
  • のぞき見防止プライバシーフィルター HIDISC

    のぞき見防止プライバシーフィルター

    HIDISC
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えます。
    用途のぞき見防止プライバシーフィルター 15.6W可視光線透過率(%)65%±5表面AG加工表面硬度3H反射率(%)0.058サイズ(mm)15.6w W345 x H195, 比率 16:9RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD対応AC充電器30W 1ポート HIDISC

    PD対応AC充電器30W 1ポート

    HIDISC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 30W対応
    用途スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電色ホワイト質量(g)約47ポート数1ポート出力Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/ 2A,20V/1.5A/Type-C total:30W 最大入力100-240V~50/60Hz本体サイズ(mm)約H43×W40×D28保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD対応AC充電器20W 1ポート HIDISC

    PD対応AC充電器20W 1ポート

    HIDISC
    ¥919税込¥1,011
    1個
    4日以内出荷
    パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 20W対応
    用途スマホやゲーム機を急速充電色ホワイト質量(g)約48ポート数1ポート出力Type-C:5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A/Type-C total:20W 最大入力100-240V~50/60Hz本体サイズ(mm)約H43×W40×D28保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD65W対応ACプラグ内蔵型モバイルバッテリー HIDISC

    PD65W対応ACプラグ内蔵型モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    AC充電器+モバイルバッテリー+ワイアレス充電の1台3役
    用途65W対応なのでパソコンの充電にも使える適合ワイアレス充電:5W/7.5W/15W max質量(g)約315規格リチウムイオンポリマー出力(モバイルバッテリー使用時)Type-C1(5V/3A)・Type-C2(5V3A)・USB-A(5V4.5A)/45Wmax、(AC充電器使用時)Type-C1(5V/3A)・Type-C2(5V3A)・USB-A(5V4.5A)/65Wmax入力ACコンセント(100ー240V)本体サイズ(mm)W75×H96×D30保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD対応CtoC ケーブルUSB3.1 HIDISC

    PD対応CtoC ケーブルUSB3.1

    HIDISC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。Gen2対応で映像出力にも使える。PD100W対応
    色ホワイト長さ(m)1コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)出力電流(A)最大5.0対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送
  • C to Lightningケーブル HIDISC

    C to Lightningケーブル

    HIDISC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    Phone・iPod・iPadに対応した充電・通信ケーブル(USB Type-C to Lightning)です。USB PD(Power-Delivery)に対応しております。安心してお使いいただけるApple社 MFi認証品です。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ
    用途Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル色ホワイトコネクタ形状Lightningコネクタ(オス)/USB-C(オス)出力電流(A)最大3.0対応機種iPhone8以降のiPhone取得規格MFi認証RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類高耐久適合用途充電・データ転送
  • ハーフサイズ モバイルバッテリー HIDISC
    ブラック
    ホワイト

    ハーフサイズ モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ。本体残量が分かりやすい%表示。丸みを帯びた持ちやすいデザイン
    質量(g)95規格リチウムイオンポリマー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止充電時間(時間)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIDISC 12桁電卓 HIDISC

    HIDISC 12桁電卓

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    仕様税計算 税率設定、大液晶、斜面、ソーラー充電/単三電池、自動オフ、00キー、記憶機能材質ABS樹脂寸法(mm)本体:149×120×36/LCD:85×31.5色ブラック桁数12桁キー数26キーRoHS指令(10物質対応)対応
  • HIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スピンドルケース HIDISC

    HIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スピンドルケース

    HIDISC
    ¥919~税込¥1,011~
    1個(10枚)ほか
    4日以内出荷
    記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
    タイプ録画用規格BD-R 一回録画用速度1~6倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)25
  • HIDISC ブルーレイディスク BD-RE くり返し1回録画用 2倍速 25GBスリムケース HIDISC

    HIDISC ブルーレイディスク BD-RE くり返し1回録画用 2倍速 25GBスリムケース

    HIDISC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(10枚)
    4日以内出荷
    記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
    タイプ録画用規格BD-RE 繰り返し録画用速度2倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmスリムケース容量(GB)25
  • PREMIUM HIDISC BD-R 抗菌メディア 録画/データ用 6倍速 25GB ワイドプリンタブル スピンドルケース 40枚 HIDISC

    PREMIUM HIDISC BD-R 抗菌メディア 録画/データ用 6倍速 25GB ワイドプリンタブル スピンドルケース 40枚

    HIDISC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(40枚)
    4日以内出荷
    プレミアムHIDISC 抗菌メディア CD-R/DVD-R/BD-R SIAA(抗菌製品技術協議会)認証を取得し、安心して使用できる抗菌加工光学メディアです。 本製品はJIS Z2801抗菌製品-抗菌活性及び効果に関する試験をクリアしており、黄色ブドウ球菌や大腸菌に効果があります。 細菌による悪影響は、その細菌が一定量を超えて大量に増殖した場合に起きるのがほとんどです。 抗菌メディア製品は、細菌の増殖を抑えることができるので、製品表面を衛生的に保つことができます。
    色ホワイトタイプ録画/データ用速度6倍速印刷ワイドエリア(23-118mm)入数40枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)25
  • HIDISC コンパクトスリム 急速充電 モバイルバッテリー HIDISC
    ブラック
    ホワイト

    HIDISC コンパクトスリム 急速充電 モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    付属品保証書, microUSBケーブル1本(約30cm)規格リチウムイオンポリマー保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出RoHS指令(10物質対応)対応定格入力micro USB: DC 5V/2AUSB Type-C: DC 5V/2A連続使用回数約500回
  • 内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s HIDISC

    内蔵SSD 2.5インチ SATA 6Gb/s

    HIDISC
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)100.2×69.85×7規格2.5インチ SATAⅢ 内蔵用SSD、SATA3.1 6Gbps読込速度550mb/s書込速度(MB/s)450
  • オーディオカセットヘッドクリーナー HIDISC

    オーディオカセットヘッドクリーナー

    HIDISC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    磁気テープに付着したゴミは、録音・録画・再生用の磁気ヘッドに付着し、信号を劣化させることがあるので定期的なお手入れが必要です。
    用途湿式のカセットデッキクリーナー付属品クリーニングカセット×1、クリーニング液 10ml×2成分クリーニング液:純水+界面活性剤使用方法使用目安:3~4滴のクリーニング液を垂らします。寸法(mm)12.8×16.7×2.4(フック付き)質量(g)76
  • Nintendo Switch用EVAハードケース HIDISC

    Nintendo Switch用EVAハードケース

    HIDISC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    軽量で衝撃に強いEVA素材を使用 ケーブル等収納できるマルチポケット付き ゲームカード収納ポケット×8 仕切りパネル 固定バンドで本体の落下を防止 ファスナーキズ防止加工 携帯用紐付き
    材質ポリエステル PUコーディング、表面:EVA, 裏地:ポリエステル色ブラック質量(g)約162種類本体ケース収納枚数ゲームソフトポケット:8枚対応機種SWITCH(有機ELモデル)、SWITCH外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×11×5
  • Nintendo Switch 対応 microSDカード HIDISC

    Nintendo Switch 対応 microSDカード

    HIDISC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
    仕様ファイルシステム:FAT32寸法(mm)32×24×2.1規格microSDHC機能ECC内蔵保証期間1年間動作温度(℃)0~70読込速度90MB/s(最大)容量(GB)32書込速度(MB/s)45(最大)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I動作電圧(V)2.7/3.6
  • LED電球 HIDISC

    LED電球

    HIDISC
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    エジソン電球 PSE認証品 ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用
    材質アルミ、ポリカーボネート、PBT長さ(mm)106質量(g)32電圧(V)100温度範囲(℃)約5~40口金E26定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)550定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700外径(mm)60配光角度(°)240電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 HIDISC

    LED電球

    HIDISC
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般電球40W相当のLED電球40W仕様 PSE認証品 ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用 省エネ法2027年度目標基準値達成
    用途密閉形器具対応材質アルミ、ポリカーボネート、PBT長さ(mm)105質量(g)35電圧(V)100温度範囲(℃)約5~40口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82電球形状一般球外径(mm)60配光角度(°)240電球の種類LED
  • イヤホン HIDISC

    イヤホン

    HIDISC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    Lightning端子接続ステレオイヤフォン
    質量(g)10コード長さ(m)1.15(±0.03)プラグLightning再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16音圧感度(dB/mW)95スピーカーサイズ(mm)Φ10
  • CD-RW HIDISC

    CD-RW

    HIDISC
    ¥799税込¥879
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    保管に便利なスリムケース入り! 対応速度 4倍速対応 ノーマルプリンタブル
    厚さ(mm)ケース:5タイプデータ用速度4倍速記憶容量(MB)700入数5適合プリンタノーマルプリンタブルケーススリムケース
  • BD-RXL HIDISC

    BD-RXL

    HIDISC
    ¥4,298税込¥4,728
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    BD-R XLに対応した長時間記録ディスク 1回記録用 記録時間 地上デジタル720分 /BSデジタル520分。 対応速度 2~4倍速対応 インクジェットプリンタ対応 印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm) 5mmスリムケース入り
    用途長時間のテレビ録画やデータ保存に。厚さ(mm)ケース:5タイプ録画用範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23~117)速度2~4倍速記憶容量(GB)100記録時間地上デジタル720分 /BSデジタル520分/4K BS/CS 370分入数5適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース
  • 車載用DC充電器 HIDISC

    車載用DC充電器

    HIDISC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。 最大合計45W出力。
    用途車でのスマホ・タブレット等の充電適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車色ホワイト質量(g)約23使用温度範囲(℃)5~35本体寸法(mm)約28(幅)×28(幅)×69(高)出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12-24出力電流(A)Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45Wコネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1
  • USB3.0 フラッシュドライブ キャップ式 HIDISC

    USB3.0 フラッシュドライブ キャップ式

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
    色シルバーキャップタイプキャップ式対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x保証期間1年間インターフェイスUSB2.0/3.0
  • PD20W対応モバイルバッテリー HIDISC

    PD20W対応モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    PD20W対応モバイルバッテリー10000mAh 白
    用途パワーデリバリー充電対応、3台同時充電付属品充電用TypeーAtoType-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書兼保証書材質ABS、PC容量10000mAh/3.7V(37Wh)備考パススルー充電非対応規格リチウムイオンポリマー出力5V=3A本体質量(g)223.6定格容量6000mAh/5V定格出力Type-C: 5V=3A/9V=2.22A/12V=1.66A/Type-A×2: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A本体寸法67.6×15.5×142.3充電時間2.5~3時間(PD充電時)保証期間6ヶ月保護回路短絡、過蓄電、過放電、過電流、過熱充放電回数約500回定格入力Type-C: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A/Micro USB: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5APSEマークPSE適合製品