「シガレットusb」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シガーライターソケットに挿して使用する車載用USB充電器。
SWITCHなどのゲーム機や電子タバコの充電にも対応。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電
適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車
色ブラック
質量(g)約19
使用温度範囲(℃)5~35
本体寸法(mm)約25.8(幅)×25.8(幅)×64.8(高)
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12-24
出力電流(A)合計3.4
コネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、 電源出力端子:USB【A】メス×2ポート
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。
最大合計45W出力。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電
適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車
色ホワイト
質量(g)約23
使用温度範囲(℃)5~35
本体寸法(mm)約28(幅)×28(幅)×69(高)
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12-24
出力電流(A)Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45W
コネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷