スピードクラス Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。
1TBの大容量。SD変換アダプター付き。 4K動画撮影対応。 V30規格、A2規格対応。
メーカー保証 1年間
仕様ファイルシステムexFAT、ECC機能内蔵
規格SDXC
対応CPRM
保証期間1年間
容量(TB)1
動作温度範囲(℃)-25~85
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7~3.6
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC
規格microSD
寸法(mm)15×11×1
保証期間1年間
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
4K動画撮影対応
アプリケーションパフォーマンスクラス A2
用途ULTRA HD4K、フルHD動画
仕様ファイルシステム:exFAT、A2対応、CPRM対応、ECC機能内蔵
寸法(mm)32×24×2.1
タイプSD変換アダプタ付き
保証期間1年間
動作温度(℃)-25~85
書込速度最大60MB/s
読込速度最大90MB/s
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7/3.6
関連キーワード