27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロSDカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC 規格microSD 寸法(mm)15×11×1 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SD変換アダプター付で幅広い商品に使用可能です。
用途スマートフォンタブレットデータ保存用に。 トラスコ品番208-0129 ブラック 容量(GB)64
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

SD変換アダプター付で幅広い商品に使用可能です。
用途スマートフォンタブレットデータ保存用に。 トラスコ品番208-0127 ブラック 有効期間ライセンス有効期間:なし 容量(GB)32
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

マイクロSDカード16G JP3 HIDISC 動画あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

マイクロSDXC HIDISC 動画あり
読み込み速度 最大90MB/S スピードクラス Class10 UHSスピードクラス U1 大切なデータを守る4つの安心(防水防塵・耐X線・耐衝撃・耐高温/耐低温)
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機 仕様ファイルシステム:exFAT 寸法(mm)15×11×1 保証期間1年間 読込速度最大90MB/s SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HDMCSDH32GCL10DS マイクロSDHCカード HIDISC 動画あり
データ復旧サービス付 SD変換アダプタ/ケース付き
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機 寸法(mm)15×11×1 規格microSDXC 保証期間1年 対応ファイルFAT32 容量(GB)32 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

産業用マイクロSDHCカード HIDISC 動画あり
静電気防止、防振、防湿 産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ 安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み 5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護 Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。 エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。 医療設備:医療設備、患者診断モニター。 産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。 産業モニターシステム SDスピードクラスCLASS10 ビデオスピードクラスV30
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気防止、防振、防湿。産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ。安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み。5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護。Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。医療設備:医療設備、患者診断モニター。産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。産業モニターシステム RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

マイクロSDHCカード HIDISC 動画あり
コマ落ち無し!! ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど 寸法(mm)15×11×1 規格microSDHC 保証期間1年 対応ファイルFAT32 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロSDHCカード HIDISC 動画あり
MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)15×11×1 タイプMLC 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-1 U1
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロSDXCカード HIDISC 動画あり
Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。 A2規格対応でアプリケーション起動速度やパフォーマンスが向上! 4K UHD動画の撮影にもおすすめ!
用途スマホ・タブレット・ゲーム機・ドラレコなどに、4K UHD動画やフルHD動画の撮影に 仕様R/W up to 170/100、ファイルシステム:exFAT、ECC機能内蔵 寸法(mm)32×24×2.1 規格microSDXC 保証期間1年 動作温度範囲(℃)-25~85 SDスピードクラスClass10 UHS-I speed class3, v30, A2 UHSスピードクラスUHS-I ビデオスピードクラスV30 動作電圧(V)2.7/3.6
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロSDHCカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
タイプMLC 寸法(mm)15×11×1 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-1 U1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高速microSDXCカード HIDISC 動画あり
4K動画撮影対応 アプリケーションパフォーマンスクラス A2
用途ULTRA HD4K、フルHD動画 仕様ファイルシステム:exFAT、A2対応、CPRM対応、ECC機能内蔵 寸法(mm)32×24×2.1 タイプSD変換アダプタ付き 保証期間1年間 動作温度(℃)-25~85 書込速度最大60MB/s 読込速度最大90MB/s SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 動作電圧(V)2.7/3.6
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1 ビデオスピードクラスV10 タイプMLC 規格microSDHC 使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85 読込速度Up to 25/100 MB/s 種別ファイルシステム:FAT32 書込速度(MB/s)Up to 25/100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

HDMCSDXC64GMLLJP3 マイクロSDXCカード HIDISC 動画あり
MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)15×11×1 タイプMLC 規格microSDXC 保証期間1年間 容量(GB)64 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

産業用マイクロSDXCカード HIDISC 動画あり
静電気防止、防振、防湿 産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ 安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み 5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護 Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。 エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。 医療設備:医療設備、患者診断モニター。 産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。 産業モニターシステム SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMCSDXC64GMLPJP3 マイクロSDXCカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)15×11×1 タイプMLC 規格microSDHC/XC 保証期間1年間 容量(GB)64 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)64 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I 規格microSDXC 読込速度90MB/s(最大) 書込速度(MB/s)45(最大) 寸法(mm)32×24×2.1 保証期間1年間 機能ECC内蔵 動作電圧(V)2.7/3.6 動作温度(℃)0~70 仕様ファイルシステム:exFAT
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)32 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I 規格microSDHC 読込速度90MB/s(最大) 書込速度(MB/s)45(最大) 寸法(mm)32×24×2.1 保証期間1年間 機能ECC内蔵 動作電圧(V)2.7/3.6 動作温度(℃)0~70 仕様ファイルシステム:FAT32
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

マイクロSDXCカード HIDISC 動画あり
コマ落ち無し!! ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど UHSスピードクラスUHS-I U1 対応ファイルexFAT 寸法(mm)15×11×1 保証期間1年 規格microSDXC SDスピードクラスClass10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)128 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I 規格microSDXC 読込速度90MB/s(最大) 書込速度(MB/s)45(最大) 寸法(mm)32×24×2.1 保証期間1年間 機能ECC内蔵 動作電圧(V)2.7/3.6 動作温度(℃)0~70 仕様ファイルシステム:exFAT
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷

Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)256 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I 規格microSDXC 読込速度90MB/s(最大) 書込速度(MB/s)45(最大) 寸法(mm)32×24×2.1 保証期間1年間 機能ECC内蔵 動作電圧(V)2.7/3.6 動作温度(℃)0~70 仕様ファイルシステム:exFAT
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

マイクロSDXC  データ復旧付き HIDISC 動画あり
仕様ファイルシステム:exFAT32、データ復旧サービス付 寸法(mm)15×11×1 タイプケース付き 保証期間1年間 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・静電気防止、防振、防湿。・産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ。・安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み。・5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護。・Smart機能
用途・車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。・エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。・医療設備:医療設備、患者診断モニター。・産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。・産業モニターシステム 仕様スピードクラス:CLASS10 メモリー容量64GB RoHS指令(10物質対応)対応 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)512 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I 規格microSDXC 読込速度90MB/s(最大) 書込速度(MB/s)45(最大) 寸法(mm)32×24×2.1 保証期間1年間 機能ECC内蔵 動作電圧(V)2.7/3.6 動作温度(℃)0~70 仕様ファイルシステム:exFAT
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

HDMCSDX1TA2V30 超高速microSDXCカード HIDISC 動画あり
スピードクラス Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。 1TBの大容量。SD変換アダプター付き。 4K動画撮影対応。 V30規格、A2規格対応。 メーカー保証 1年間
仕様ファイルシステムexFAT、ECC機能内蔵 規格SDXC 対応CPRM 保証期間1年間 容量(TB)1 動作温度範囲(℃)-25~85 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 動作電圧(V)2.7~3.6
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

Type-C(メス)を搭載されているパソコン/スマートフォン/タブレットに接続し、SDカード/マイクロSDカード/USBメモリマウス/キーボードなどのUSB-A機器を使用することができるようになります。
寸法(mm)77×23.5×11 質量(g)約20 対応OSWindows OS Vista/7/8/10 Mac OS 10.8以降 Android7.0以降 対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC/SD/SDHC/SDXC/USB(2GB~1TB(理論値)対応) データ転送速度Type-Aポート:5Gbps、Type-Cポート:5Gbps、SDカードリーダー:480Mbps、MicroSDカードリーダー:480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷