「マイクロsdカード 512gb」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC
規格microSD
寸法(mm)15×11×1
保証期間1年間
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)512
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I
規格microSDXC
読込速度90MB/s(最大)
書込速度(MB/s)45(最大)
寸法(mm)32×24×2.1
保証期間1年間
機能ECC内蔵
動作電圧(V)2.7/3.6
動作温度(℃)0~70
仕様ファイルシステム:exFAT
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
4K動画撮影対応
アプリケーションパフォーマンスクラス A2
用途ULTRA HD4K、フルHD動画
仕様ファイルシステム:exFAT、A2対応、CPRM対応、ECC機能内蔵
寸法(mm)32×24×2.1
タイプSD変換アダプタ付き
保証期間1年間
動作温度(℃)-25~85
書込速度最大60MB/s
読込速度最大90MB/s
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7/3.6
関連キーワード