「非常用 懐中電灯」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安全性を追求したポータブルパワーステーション
マルチ安全プロセッサー搭載
UL認定の電気自動車タイプリチウムイオン電池使用
用途ドライブ・オートキャンプ・野外パーティーなどアウトドアレジャー全般から日曜大工や非常用電源に。
屋外でのイベントやお庭でのDIY、キャンプでの電機製品使用時に。
保護回路短絡(ショート)、過負荷、過充電、 過電流、 過熱、低電圧、過電圧、BMS、MCU
保証期間6ヶ月
DC出力端子3つ
アウトドアのキャンプに最適
付属品ACパワーアダプター、カーチャージャー
質量(kg)約1.7
定格出力ACコンセント:100V 50/60Hz(最大100W)、DC×3:出力9~12.6V/10A(合計最大15A)、USB-A+B:2×5V/2.1A(合計:最大3.5A)、USB(QC3.0):5~9V/2A(最大18W)、USB-C(QC3.0): 5~9V/2A(最大18W)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×96×180
光源懐中電灯(内蔵):高輝度LED(懐中電灯/点滅/SOSモード)、LEDライトパネル×1
バッテリーリチウムイオン電池
保証期間6ヶ月
保護回路短絡(ショート)、過負荷、過充電、 過電流、 過熱、低電圧、過電圧、BMS、MCU
バッテリー容量(mAh)42000
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC13~25V(2A)
バッテリー容量(Wh)155
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード