「SDカード ファイル」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
ビデオスピードクラスV10
タイプFlash:MLC
規格SDHC
使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85
読込速度Up to 25/100 MB/s
種別ファイルシステム:FAT32
書込速度(MB/s)Up to 25/100
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
読み込み速度 最大90MB/S
スピードクラス Class10
UHSスピードクラス U1
大切なデータを守る4つの安心(防水防塵・耐X線・耐衝撃・耐高温/耐低温)
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機
仕様ファイルシステム:exFAT
寸法(mm)15×11×1
保証期間1年間
読込速度最大90MB/s
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
データ復旧サービス付
SD変換アダプタ/ケース付き
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機
寸法(mm)15×11×1
規格microSDXC
保証期間1年
対応ファイルFAT32
容量(GB)32
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
寸法(mm)32×24×2.1
タイプケース付き
保証期間1年間
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
コマ落ち無し!!
ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど
寸法(mm)15×11×1
規格microSDHC
保証期間1年
対応ファイルFAT32
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
仕様ファイルシステム:exFAT32、データ復旧サービス付
タイプケース付き
寸法(mm)32×24×2.1
保証期間1年間
Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。
A2規格対応でアプリケーション起動速度やパフォーマンスが向上!
4K UHD動画の撮影にもおすすめ!
用途スマホ・タブレット・ゲーム機・ドラレコなどに、4K UHD動画やフルHD動画の撮影に
仕様R/W up to 170/100、ファイルシステム:exFAT、ECC機能内蔵
寸法(mm)32×24×2.1
規格microSDXC
保証期間1年
動作温度範囲(℃)-25~85
SDスピードクラスClass10 UHS-I speed class3, v30, A2
UHSスピードクラスUHS-I
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7/3.6
スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
ビデオスピードクラスV10
タイプMLC
規格microSDHC
使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85
読込速度Up to 25/100 MB/s
種別ファイルシステム:FAT32
書込速度(MB/s)Up to 25/100
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
4K動画撮影対応
アプリケーションパフォーマンスクラス A2
用途ULTRA HD4K、フルHD動画
仕様ファイルシステム:exFAT、A2対応、CPRM対応、ECC機能内蔵
寸法(mm)32×24×2.1
タイプSD変換アダプタ付き
保証期間1年間
動作温度(℃)-25~85
書込速度最大60MB/s
読込速度最大90MB/s
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7/3.6
コマ落ち無し!!
ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど
UHSスピードクラスUHS-I U1
対応ファイルexFAT
寸法(mm)15×11×1
保証期間1年
規格microSDXC
SDスピードクラスClass10
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)32
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I
規格microSDHC
読込速度90MB/s(最大)
書込速度(MB/s)45(最大)
寸法(mm)32×24×2.1
保証期間1年間
機能ECC内蔵
動作電圧(V)2.7/3.6
動作温度(℃)0~70
仕様ファイルシステム:FAT32
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)64
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I
規格microSDXC
読込速度90MB/s(最大)
書込速度(MB/s)45(最大)
寸法(mm)32×24×2.1
保証期間1年間
機能ECC内蔵
動作電圧(V)2.7/3.6
動作温度(℃)0~70
仕様ファイルシステム:exFAT
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)512
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I
規格microSDXC
読込速度90MB/s(最大)
書込速度(MB/s)45(最大)
寸法(mm)32×24×2.1
保証期間1年間
機能ECC内蔵
動作電圧(V)2.7/3.6
動作温度(℃)0~70
仕様ファイルシステム:exFAT
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様ファイルシステム:exFAT32、データ復旧サービス付
寸法(mm)15×11×1
タイプケース付き
保証期間1年間
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)128
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I
規格microSDXC
読込速度90MB/s(最大)
書込速度(MB/s)45(最大)
寸法(mm)32×24×2.1
保証期間1年間
機能ECC内蔵
動作電圧(V)2.7/3.6
動作温度(℃)0~70
仕様ファイルシステム:exFAT
1個
特価
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)256
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I
規格microSDXC
読込速度90MB/s(最大)
書込速度(MB/s)45(最大)
寸法(mm)32×24×2.1
保証期間1年間
機能ECC内蔵
動作電圧(V)2.7/3.6
動作温度(℃)0~70
仕様ファイルシステム:exFAT
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
スピードクラス Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。
1TBの大容量。SD変換アダプター付き。 4K動画撮影対応。 V30規格、A2規格対応。
メーカー保証 1年間
仕様ファイルシステムexFAT、ECC機能内蔵
規格SDXC
対応CPRM
保証期間1年間
容量(TB)1
動作温度範囲(℃)-25~85
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
動作電圧(V)2.7~3.6
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
関連キーワード