4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単接続!コンパクト!手軽に使える音楽試聴/通話可能なBluetoothVer5.3
付属品充電用ケーブル、取扱説明書 ブラック 質量(g)(全体)約35、(イヤホン単体)約4 周波数(Hz)イヤホン:20~20000 出力class 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:約49×48.2×30.2 通信方式Bluetooth5.3 充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2 充電方式Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 通話時間50%音量3時間 通信距離(m)7-10 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)音楽:50%音量4 連続待受時間120時間 対応コーデックSBC 対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
989 税込1,088
欠品中

「耳をふさがない」から「ながら作業」におすすめ。両耳式骨伝導で高音質のステレオサウンドが楽しめます。
用途スポーツ、家事、通学・通勤、テレワークなどに 付属品充電用ケーブル、取扱説明書 質量(g)(イヤホン単体)約26 出力class 2 接続方式Bluetooth 通信方式Bluetooth5.3 再生周波数帯域(Hz)160-16k 充電時間(時間)ヘッドホン:約2.5 連続再生時間音楽:約6時間 充電方式Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間約50時間 通信距離(m)10 使用周波数(MHz)2402-2480 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)約4 対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アクティブノイズキャンセル搭載外部音取り込み機能
ブラック Bluetoothバージョン 5.0 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP 対応コーデックSBC/AAC 出力Class2 通信距離(m)10 周波数帯域(GHz)2.4ー2.48 再生周波数帯域(Hz)20-20000 バッテリーイヤホン:3.7V/40mAh、充電ケース:3.7V/300mAh 定格電圧(V)DC5/1A 充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2 連続再生時間音楽:約3時間 連続通話時間(時間)約3 連続待機時間約50時間 音圧感度(dB)98 インピーダンス(Ω)32 周波数(Hz)イヤホン:20-20000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:56.4×51.4×30.5 質量(g)イヤホン単体:約4、全体:約44 防水性IPX5 イヤホン形状カナル型 接続方式Bluetooth 仕様ノイズ低減性能:26~30dB
1個
4,498 税込4,948
欠品中

3Wの2スピーカ内臓で迫力のサウンドを実現。ハンズフリー通話対応。スピーカー2台をワイヤレスで接続することで双方向から迫力あるサウンドを楽しめます。
付属品充電用ケーブル、取扱説明書 ブラック 質量(g)約385 出力class 2 バッテリー電圧(V)3.7 動作温湿度範囲5~40℃/20~80% 再生周波数帯域(Hz)180-16k 外部入力USBメモリー、microSD(最大64GB)、Aux(3.5mm) 連続再生時間約3時間 バッテリー容量(mAh)800 充電方式microUSB RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間約200時間 Bluetoothver5.0 通信距離(m)10 使用周波数(GHz)2.4-2.48 対応コーデックSBC 対応プロファイルL2CAP、HFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

関連キーワード