カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • モバイルバッテリー/充電器(5)
    • USB充電/データ転送ケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(1)
ブランド
  • HIDISC
  • エレコム(11)
  • サンワサプライ(80)
  • アイネックス(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • AUKEY(オーキー)(10)
  • Anker(アンカー)(2)
  • JTT(13)
  • OWLTECH(オウルテック)(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(213)
  • 東芝ライテック(201)
  • StarTech.com(86)
  • 多摩電子(35)
  • j5 create(33)
  • CIO(31)
  • カシムラ(22)
  • BELKIN(ベルキン)(19)
  • アドテック(16)
  • ELPA(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd 100w」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC充電器 HIDISC

    AC充電器

    HIDISC(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    PD 3.0対応で幅広い機種に急速充電可能。 最大100W対応。スマホ、タブレット、ノートPCなどあらゆるUSB-C関連機器をフルスピードで高速充電可能。 GaN(窒化ガリウム)人工衛星などの産業用機器に用いられた新しい半導体素材を使用で、コンパクトで、高出力を実現。 13インチのMacBook Proを約1.8時間、iPhone Xs Maxを約2時間と短時間でフル充電可能。
    用途スマホ、タブレット、ノートPCなどのUSB-C関連機器の高速充電。寸法(mm)約75×60×29質量(g)約195ポート数4ポート(typeC:3 typeA:1)最大出力(W)合計:100入力AC100-240V、 50/60Hz
  • PD対応CtoC ケーブルUSB2.0 HIDISC

    PD対応CtoC ケーブルUSB2.0

    HIDISC
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。PD100W対応
    色ホワイトコネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)出力電流(A)最大5.0対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送
  • PD対応CtoC ケーブルUSB3.1 HIDISC

    PD対応CtoC ケーブルUSB3.1

    HIDISC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。Gen2対応で映像出力にも使える。PD100W対応
    色ホワイト長さ(m)1コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)出力電流(A)最大5.0対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送
  • PD20W対応モバイルバッテリー HIDISC

    PD20W対応モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    PD20W対応モバイルバッテリー10000mAh 白
    用途パワーデリバリー充電対応、3台同時充電付属品充電用TypeーAtoType-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書兼保証書材質ABS、PC容量10000mAh/3.7V(37Wh)備考パススルー充電非対応規格リチウムイオンポリマー出力5V=3A本体質量(g)223.6定格容量6000mAh/5V定格出力Type-C: 5V=3A/9V=2.22A/12V=1.66A/Type-A×2: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A本体寸法67.6×15.5×142.3充電時間2.5~3時間(PD充電時)保証期間6ヶ月保護回路短絡、過蓄電、過放電、過電流、過熱充放電回数約500回定格入力Type-C: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A/Micro USB: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5APSEマークPSE適合製品
  • PD対応やわらかType-C to Type-Cケーブル HIDISC

    PD対応やわらかType-C to Type-Cケーブル

    HIDISC
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
    用途PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える質量(g)約56出力20V/5A最大(PD100W対応)ケーブル長(m)1対応機種Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10
  • PD対応マグネット式Type-C to Type-Cケーブル HIDISC

    PD対応マグネット式Type-C to Type-Cケーブル

    HIDISC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-C to C マグネットケーブル。CコネクターをPC又はスマホにつけっぱし!抜き差しの手間なし!
    用途PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える質量(g)約80出力20V/5A最大(PD100W対応)ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C Type-C対応機種Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルバッテリー HIDISC

    モバイルバッテリー

    HIDISC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    PD20W対応10000mAhモバイルバッテリー、充電用ケーブル一体型(PD対応×1、PD非対応×1 計2本)
    用途スマートフォンの充電におすすめ付属品取扱説明書兼保証書質量(g)約180規格PSE適合製品出力Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Aポート: 5V=3A/9V=2A/12V1.5A、Type-Cホルダーケーブル:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Cケーブル:5V=2A (最大出力合計20W)定格容量6000mAh/5V入力Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(MAX)バッテリーリチウムイオンポリマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×19×105保護回路過蓄電・過放電・過電圧・過電流・短絡充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応