モバイルバッテリー
PD20W対応10000mAhモバイルバッテリー、充電用ケーブル一体型(PD対応×1、PD非対応×1 計2本)
- 用途
- スマートフォンの充電におすすめ
- 付属品
- 取扱説明書兼保証書
- 質量(g)
- 約180
- 規格
- PSE適合製品
- 出力
- Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Aポート: 5V=3A/9V=2A/12V1.5A、Type-Cホルダーケーブル:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A、Type-Cケーブル:5V=2A (最大出力合計20W)
- 定格容量
- 6000mAh/5V
- 入力
- Type-Cポート:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(MAX)
- バッテリー
- リチウムイオンポリマー
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約71×19×105
- 保護回路
- 過蓄電・過放電・過電圧・過電流・短絡
- 充電時間(時間)
- 約3.5
- バッテリー容量(mAh)
- 10000
- 充電可能回数
- 約500回
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※・お買い上げ後に充電をしてからの使用と未使用期間中でも6ヵ月に1回程度の充電を推奨※・収納されているケーブルは2本とも出力専用です。充電器につないでも反応しません。
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ


































