PD20W対応モバイルバッテリー
PD20W対応モバイルバッテリー10000mAh 白
- 用途
- パワーデリバリー充電対応、3台同時充電
- 付属品
- 充電用TypeーAtoType-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書兼保証書
- 材質
- ABS、PC
- 容量
- 10000mAh/3.7V(37Wh)
- 備考
- パススルー充電非対応
- 規格
- リチウムイオンポリマー
- 出力
- 5V=3A
- 本体質量(g)
- 223.6
- 定格容量
- 6000mAh/5V
- 定格出力
- Type-C: 5V=3A/9V=2.22A/12V=1.66A/Type-A×2: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
- 本体寸法
- 67.6×15.5×142.3
- 充電時間
- 2.5~3時間(PD充電時)
- 保証期間
- 6ヶ月
- 保護回路
- 短絡、過蓄電、過放電、過電流、過熱
- 充放電回数
- 約500回
- 定格入力
- Type-C: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A/Micro USB: 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
- PSEマーク
- PSE適合製品
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー の新着商品
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm グレー APBADGVC5GYADAM elements税込¥8,028¥7,298
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm パープル APBADGVC5PPADAM elements税込¥7,258¥6,598カテゴリ


















