カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • USB-Aメモリ(3)
絞り込み
ブランド
  • HIDISC
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(11)
  • キオクシア(KIOXIA)(6)
  • トランセンド(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(54)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(44)
  • グリーンハウス(13)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(9)
  • サンディスク(2)
  • MICROCHIP(233)
  • Dell Technologies(67)
  • NEC(61)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(52)
  • Dynabook(39)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(37)
  • ASUS(エイスース)(36)
  • ATEN(33)
  • STMicro(30)
  • 富士通(29)
ストレージ容量
  • 256GB(4)
インターフェイス
  • USB2.0(1)
  • USB3.0(2)
キャップタイプ
  • キャップ式(2)
  • スライド式(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 256」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIDISC キャップ式USB USB2.0 256GB ホワイト HIDISCHIDISC キャップ式USB USB2.0 256GB ホワイトHIDISC
4,298税込4,728
1個
予約販売
寸法(mm)61.6×18.5×8ホワイト質量(g)6.4規格USBタイプ:キャップ式キャップタイプキャップ式対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.xインターフェースUSB2.0 (USB1.1対応)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256
HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリ HIDISCHIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリHIDISC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
シルバー質量(g)約8.7キャップタイプスライド式対応OSWindows2000 , XP , Vista , 7 , 8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54.2 x 19 x 8.6保証期間1年間インターフェイスUSB3.0 (1.1/2.0対応)RoHS指令(10物質対応)対応
HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ HIDISCHIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリHIDISC
4,290税込4,719
1個
当日出荷から4日以内出荷
シルバー質量(g)約10.3キャップタイプキャップ式対応OSWindows XP/Vista/7/8/10Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.4 x 17 x 6.8保証期間1年間インターフェイスUSB2.0/3.0RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2 Gen2 Type-C対応データ/録画用 MiniStickポータブルSSD HIDISCUSB3.2 Gen2 Type-C対応データ/録画用 MiniStickポータブルSSDHIDISC
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
USB3.2Gen2規格に対応しており、データ転送に費やす時間を大幅に短縮することが可能です。 USB3.2Gen2対応機器同士で接続することにより動画や写真・音楽と言った大きなデータも、ストレス無く転送することができます。 PS5使用時もゲームロード時間を短縮し、より快適に楽しむことができます。 録画に対応するテレビと接続して、本製品に番組を録画・再生することができます。
付属品取扱説明書質量(g)約15電源USBパスパワー対応OSWin7、 8、 8.1、 10 Mac10、 Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.3×22.1×9.5保存温度(℃)-25~85コネクタType-A動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB 3.2 Gen2(Type-C)読取速度(MB/s)520書込速度(MB/s)480
usb 暖房特集