一体成型で非常にフラットな構造をしているので、食器洗浄機でもきれいに洗う事ができます。
破損による食品への異物混入防止や、使用する食材ごとに色を使い分ける事ができます。
業務用の器具としてHACCPにも対応。
本製品は、柄はステンレス製、先端部はナイロン製と異なった素材を使用していますが、一体成型を行っているので先端部分が柄から抜け落ちることがなく、隙間もありません。
そのため洗いやすく、非常に衛生的です。
材質本体:18-0ステンレス・頭:66ナイロンガラス繊維入(抗菌剤入)
全長(mm)250
耐用温度(℃)-20~270
従来の万能トングの欠点と悩みをズバリ解決!
「衛生的」かつ「異物混入が無くなる」トング。
衛生面に配慮したシンプル設計は、非常に洗いやすく、食中毒菌の予防にとても効果的です。
一体成型だから「バネ」の破損と脱落による異物混入事故を無くします。
”特許バネ加工”で、「弾力性ゆたかで良好な使用感」が長続き。
もちろん、このクオリティーでは実現困難だった低価格化も、最大限の努力でリーズナブルにご提供。
これが、これからの新スタンダード!
カンダだけの【完全オリジナル】商品です。
一体成型商品ロール式。
材質18-0ステンレス
関連キーワード