特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 4154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 門型洗車機専用K撥水コート 古河薬品工業

    門型洗車機専用K撥水コート

    古河薬品工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    シリコーンを主原料に配合し、強力な被膜を形成して水を弾きます。 配管の詰まりを抑制した設計です。 白曇り・ムラ対策された商品です。
    用途洗車機用撥水コーティング剤。 自動車ボディ用。(業務用)トラスコ品番177-8778セット内容ノズル材質/仕上特殊シリコーンオイル、非イオン系界面活性剤、溶剤、防腐剤質量(kg)21容量(L)20アズワン品番64-8349-19危険物の類別非危険物
  • ウォッシャー液EX 2L 古河薬品工業

    ウォッシャー液EX 2L

    古河薬品工業
    499税込549
    1本
    当日出荷
    新配合の界面活性剤が油膜をスッキリ落とします。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。
    用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。寸法(mm)110×110×268質量(kg)2.1容量(L)2危険物の類別非危険物
  • ウィンドウォッシャー液 古河薬品工業

    ウィンドウォッシャー液

    古河薬品工業(1件のレビュー)
    719税込791
    1本(2L)
    当日出荷
    フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
    凍結温度(℃)-6(原液)、-2(2倍希釈)希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルジョッキ用ノズル(1・2・3L用) 古河薬品工業

    オイルジョッキ用ノズル(1・2・3L用)

    古河薬品工業
    92税込101
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ジャンボメンテナンスシャンプー 古河薬品工業

    ジャンボメンテナンスシャンプー

    古河薬品工業(5件のレビュー)
    799税込879
    1本(2L)
    当日出荷
    特殊洗浄成分NS分散剤が汚れだけに浸透して浮かせ、更にクリーミーで豊かな泡が汚れを包み込みます。 コーティング被膜を傷めずに洗車が出来ます。 中性・ノーコンパウンドですので、コーティング被膜を傷めません。 ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティング施工車に対応しています。 大容量で、液をたっぷり使って洗車出来ます。(20倍希釈タイプ)
    内容量(L)2液性中性対応ボディー色オールカラー性質撥水、ノーコンパウンド本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×255危険物の類別非危険物
  • ウインドウォッシャー液 スキット -40℃ 古河薬品工業

    ウインドウォッシャー液 スキット -40℃

    古河薬品工業(2件のレビュー)
    259税込285
    1本(400mL)
    当日出荷
    フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
    凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈) -9(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不凍液PT 20L 古河薬品工業

    不凍液PT 20L

    古河薬品工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    冬期の凍結防止用として半年間ご使用いただけます。 耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。 高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。
    用途エンジン冷却液:AFトラスコ品番334-9347使用温度範囲(℃)-15~-50容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L希釈率(%)30~60危険物の性状水溶性
  • ボディに優しいカーシャンプー 古河薬品工業

    ボディに優しいカーシャンプー

    古河薬品工業(3件のレビュー)
    459税込505
    1本(600mL)
    当日出荷
    きめ細かい泡で汚れを包み込み、強力な洗浄力でボディの汚れを優しく落とします。また、泡切れがよいので洗車後の洗い流しが楽です。 ボディにやさしい中性タイプなので、コーティング施工車にもオススメです。 40倍希釈で中型乗用車約6回分の洗車ができます(1回の洗車に4L使用の場合)。
    容量(mL)600液性中性適合塗装色全車色対応性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 門型洗車機専用Kシャンプー 古河薬品工業

    門型洗車機専用Kシャンプー

    古河薬品工業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    強力な洗浄力で汚れをしっかり落とします。 汚れの洗浄と同時に下地を作ります。 泡切れをよくし、現在主流の節水機に対応しています。
    用途洗車機用洗剤。 自動車ボディ用。(業務用)トラスコ品番177-8773セット内容ノズル材質/仕上直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(C=10~14)、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防腐剤質量(kg)21容量(L)20アズワン品番64-8349-17危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ用ノズル 古河薬品工業

    オイルジョッキ用ノズル

    古河薬品工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(30個)
    当日出荷
    適合4、5L用適合本体90-005危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジン洗浄剤G 古河薬品工業

    エンジン洗浄剤G

    古河薬品工業
    449税込494
    1個
    当日出荷
    エンジン内部のクリーンアップ、噴射ノズル・バルブのカーボン除去効果で燃焼効率を改善します。
    用途自動車用燃料系統洗浄のための燃料助剤トラスコ品番436-3657材質石油系溶剤淡黄色透明容量(mL)180容量(L)0.18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
  • 解氷スプレー1L 古河薬品工業

    解氷スプレー1L

    古河薬品工業
    799税込879
    1個
    当日出荷
    自動車のガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので、溶かした氷の再凍結を防止します。ガラスコーティング施工車にも使用できます。フロントガラスだけでなく、サイドガラス、リアガラスにも使用できます。大容量でお得な1Lサイズなので、連日の凍結にも安心して使用できます。
    用途自動車用。トラスコ品番337-3295材質アルコール類、シリコーン容量(mL)1000
  • 門型洗車機専用Kワックス 古河薬品工業

    門型洗車機専用Kワックス

    古河薬品工業
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    カルナバ配合、柔らかい艶と手触りをボディに与えます。 配管の詰まりを抑制した設計です。
    用途洗車機用ワックス。 自動車ボディ用。(業務用)トラスコ品番177-8779セット内容ノズル材質/仕上カルナバロウ、固形パラフィン、鉱油、陽イオン系界面活性剤質量(kg)21容量(L)20液色黄色アズワン品番64-8349-18危険物の類別非危険物
  • つやタイヤWAXスプレー(1箱/20本入) 古河薬品工業

    つやタイヤWAXスプレー(1箱/20本入)

    古河薬品工業
    13,980税込15,378
    1箱(20本)
    11日以内出荷
    高濃度シリコーン被膜がタイヤ本来の自然な艶を甦らせます。水性タイプなのでタイヤに悪影響がなく、強力なWAX効果でタイヤを長時間保護します。液だれしにくく、よく伸びるので簡単に塗り広げられます。UV吸収剤配合してます。
    用途自動車用タイヤの艶出し用。成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他液性中性pH値7.3トラスコ品番177-8769質量(g)550容量(kg)0.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応