絞り込み
ブランド
- 古河薬品工業
- モノタロウ(97)
- NAKANO(6,710)
- ホンダ(1,818)
- JTC(1,815)
- メディアカバーマーケット(1,611)
- RG(レーシングギア)(838)
- スバルアクセサリー(833)
- エスアンドエスサイクル(626)
- トヨタ(543)
- カーメイト(522)
- ボンフォーム(495)
- SPI(484)
- 槌屋ヤック(463)
- KTC(440)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](439)
- カーク産業(390)
- アイエルモータースポーツ(386)
- 工進(380)
- PIAA(375)
- アイシン精機(369)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)

バッテリー補充液
古河薬品工業(99件のレビュー)¥109~税込¥120~1本(300mL)ほか当日出荷イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度
古河薬品工業(78件のレビュー)¥359税込¥3951本(2L)欠品中強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボカーシャンプー(オールカラー)
古河薬品工業(28件のレビュー)¥619税込¥6811本(2L)当日出荷強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。内容量(L)2液性弱アルカリ性対応ボディー色オールカラー成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし)使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。希釈倍率20倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クリアウォッシャー液
古河薬品工業(43件のレビュー)¥599税込¥6591本(2L)当日出荷ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。 フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。 フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。 ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。 薄めずに使用するタイプです。内容量(L)2アズワン品番64-8332-91危険物の類別非危険物
ラクラククーラント
古河薬品工業(148件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(2L)当日出荷希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
業務用内窓クリーナー
古河薬品工業(53件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(4L)当日出荷拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。 揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群! 拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。 スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット! 中性タイプなので安心して使用できます。付属品専用スプレーボトル、ノズルトラスコ品番401-0434タイプ原液使用内容量(L)4サイズ(mm)W195×D110×H261危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー補充液 T-50
古河薬品工業(45件のレビュー)¥4,000税込¥4,4001箱(180mL×100本)当日出荷イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。 電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。規格電池工業会規格(SO404)適合容量(mL)180RoHS指令(10物質対応)対応
タフセル(バッテリー強化補充液 )
古河薬品工業(52件のレビュー)¥319税込¥3511本(1L)当日出荷特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。RoHS指令(10物質対応)対応
業務用虫取り鳥フン泡クリーナー
古河薬品工業(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(4L)当日出荷特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に付属品専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズルトラスコ品番401-0426セット内容虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。内容量(L)4液性弱アルカリ性サイズ(mm)W195×D110×H261危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
強力油膜取り スーパーウォッシャー液
古河薬品工業(35件のレビュー)¥579税込¥6371本(2L)当日出荷車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。 本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウィンドウォッシャー液 スタンダード
古河薬品工業(34件のレビュー)¥169税込¥1861本(400mL)当日出荷フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。凍結温度(℃)-6(原液)、-1(3倍希釈)希釈通常は、原液1に対して清水2(凍結温度-1℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
虫取り泡クリーナー トリガー500
古河薬品工業(7件のレビュー)¥469税込¥5161本(500mL)当日出荷泡の力で強力洗浄。 ALE特殊増泡剤が汚れに密着、洗浄成分の浸透力・分解除去力をキープ。 特殊タンパク質分散剤と湿潤浸透剤が、強固に付着した虫汚れや鳥のフンに浸透して分解・除去します。 洗車後に残ったしつこい虫汚れにもおすすめです! ボディ・フロントガラス・ヘッドライト・ナンバープレート・メッキ部に使用可能。 洗浄効果が高まり少ない拭き取り作業で汚れをすっきり綺麗に落とします。液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボWAXinシャンプー(オールカラー)
古河薬品工業(37件のレビュー)¥899税込¥9891本(2L)当日出荷新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。仕様全塗装色対応タイプ原液使用液性中性性質ノーコンパウンド、撥水危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応
ラクラクWaxスプレー
古河薬品工業(28件のレビュー)¥589税込¥6481本(500mL)当日出荷洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。 ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。 オールカラー用なので全ての車色に使用できます。対応ボディー色全色特性撥水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クィックコート プロ
古河薬品工業(39件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(4L)当日出荷車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズルタイプ業務用容量(L)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウィンドウォッシャー液
古河薬品工業(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷オールシーズン対応ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。 ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など悪影響を与えません。用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液トラスコ品番836-1332容量(mL)4000容量(L)4容量(g)4000危険物の類別非危険物
フュエルクリーンハイブリッド
古河薬品工業(122件のレビュー)¥489税込¥5381本(300mL)当日出荷高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。適合車ガソリン車使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
フュエルクリーンハイブリッド プレミアム
古河薬品工業(156件のレビュー)¥789税込¥8681本(300mL)当日出荷高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。適合車ガソリン車使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
クーラント補充液
古河薬品工業(26件のレビュー)¥289税込¥3181本(400mL)当日出荷JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-タイプ希釈不要内容量(mL)400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボ水アカ取りシャンプー(オールカラー)
古河薬品工業(26件のレビュー)¥799税込¥8791本(2L)当日出荷超マイクロパウダー+特殊キレート剤が驚異の洗浄力を発揮。ウォータースポット等の頑固な水アカをきれいに落とします。抜群の泡立ちとスムーズな水切れ効果がシャンプー感覚で使いやすい。成分界面活性剤、アルカリ洗浄助剤、キレート剤、マイクロパウダー防錆剤液性弱アルカリ性性質水アカ落とし危険物の類別非危険物対応ボディー色全色適合塗装色全車色対応RoHS指令(10物質対応)対応
虫取りスーパーウォッシャー液
古河薬品工業(8件のレビュー)¥589税込¥6481本(2L)当日出荷特殊湿潤浸透剤が虫汚れや鳥のフンを強力除去!! ギラギラした油膜も落とし良好な視界を確保!! オールシーズン対応!! ゴム塗装面を傷めない安全設計!!凍結温度(℃)-20℃(原液)寸法(mm)135×98×255危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボつる艶WAXシャンプー
古河薬品工業(18件のレビュー)¥789税込¥8681本(2L)当日出荷汚れを落としながら素早くワックス効果を発揮します。 新開発のデュアルシリコーンが車のボディを優しくコーティングします。 光沢のある艶と水ハジキ効果を与え、ボディをつるつるにします。 中性・ノーコンパウンドで大切な車の塗装を傷めません。 オールカラー対応(メタリック・パールも対応)ですので、全ての車色に使用できます。 水で薄めないストレートタイプです。タイプ原液使用内容量(L)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×255性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクリーナーEプラス
古河薬品工業(3件のレビュー)¥499税込¥5491本(500mL)当日出荷トリプル洗浄&除菌成分配合で窓ガラスの油膜・タバコのヤニ・手アカなどの汚れだけでなく、菌やウイルスもスッキリ落とします。 ノンシリコン仕様でギラつかず、車の内・外側の両方に使えます。用途窓ガラスのガラスクリーナー適合油膜、ヤニ、手アカ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230アズワン品番64-9350-37危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
撥水ウォッシャー液 -30℃ 2L
古河薬品工業(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ウォッシャーするだけでフロントガラスを撥水コーティングし、雨を瞬時に弾きます。 ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。 液跡の固着防止効果で、フロントガラスやボディについた液跡が水洗いでも簡単に洗い流せます。 レベリング効果で施工済みの撥水コーティング被膜を補修・保護し、撥水効果を長持ちさせます。 原液凍結温度が-30℃ですので、冬季や寒冷地でも安心してお使いいただけます。用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。トラスコ品番194-8710セット内容注入済みシール材質/仕上超純水、メタノール(32~34wt%)、界面活性剤、シリコーン容量(mL)2000質量(g)1950容量(L)2アズワン品番64-8332-92危険物の類別非危険物
きらめく艶コート スプレー
古河薬品工業(9件のレビュー)¥589税込¥6481本(500mL)当日出荷天然カルナバロウとSIオイル配合で輝かしい艶をボディに与え、撥水効果が雨や汚れから車を守ります。 洗車後のボディにスプレーして、拭き上げるだけの簡単な施工でWAX効果が得られます。 普通車10~12台分に施工できます。対応ボディー色全色アズワン品番64-8349-64危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Glanzカーシャンプー
古河薬品工業(12件のレビュー)¥689税込¥7581本(600mL)当日出荷極上の泡立ちと濃厚でキメの細かい泡が汚れをしっかり包み込み、ボディをキズつけず優しく洗いあげます。 洗浄性に優れた成分MD-10を配合。落ちにくい汚れもすばやく浸透・分解します。 ボディに優しい中性タイプなので、コーティング施工車にもオススメです。 200倍希釈で中型乗用車約30回分の洗車ができます(1回の洗車に4L使用の場合)。容量(mL)600液性中性適合塗装色全車色対応仕様コーティング施工車対応タイプ超濃縮希釈倍率200倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
撥水シャンプー30オールカラー用
古河薬品工業(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本(4L)当日出荷新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより強力撥水&つや出し効果が長時間持続します。オールカラー対応、中性ノーコンパウンドタイプです。原液を30倍に希釈して使用する濃縮タイプです。用途自動車ボディーの洗浄および撥水剤。容量(L)4性質撥水、ノーコンパウンド仕様30倍希釈付属品ノズルトラスコ品番497-2422材質シリコン、はっ水レジン、界面活性剤、防腐剤質量(kg)4.3危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1586
ホイール泡クリーナー スプレー
古河薬品工業(3件のレビュー)¥589税込¥6481本(500mL)当日出荷吸着泡成分がホイールに付着したブレーキダストや頑固な油汚れに浸透してスッキリ落とします。 防錆剤配合で金属を傷めない設計です。 中性・ノーコンパウンドなのでアルミ・スチール・メッキホイールに使えます。液性中性アズワン品番64-8349-34危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー強化液 タフセル250
古河薬品工業(6件のレビュー)¥249税込¥2741本(250mL)当日出荷高純度精製水に特殊な半導体特性を持つ有機ゲルマニウムを配合してバッテリーを強化し、老化を防止します。 バッテリーを正常に保ち、極板の劣化を防止します。 水素弊害・自己放電、高温時や低温時における機能低下を防止します。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×30×236
ウォッシャー液EX 2L
古河薬品工業¥499税込¥5491本当日出荷新配合の界面活性剤が油膜をスッキリ落とします。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。寸法(mm)110×110×268質量(kg)2.1容量(L)2危険物の類別非危険物
門型洗車機専用K撥水コート
古河薬品工業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷シリコーンを主原料に配合し、強力な被膜を形成して水を弾きます。 配管の詰まりを抑制した設計です。 白曇り・ムラ対策された商品です。用途洗車機用撥水コーティング剤。 自動車ボディ用。(業務用)トラスコ品番177-8778セット内容ノズル材質/仕上特殊シリコーンオイル、非イオン系界面活性剤、溶剤、防腐剤質量(kg)21容量(L)20アズワン品番64-8349-19危険物の類別非危険物
ウィンドウォッシャー液
古河薬品工業(1件のレビュー)¥719税込¥7911本(2L)当日出荷フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。凍結温度(℃)-6(原液)、-2(2倍希釈)希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボメンテナンスシャンプー
古河薬品工業(5件のレビュー)¥799税込¥8791本(2L)当日出荷特殊洗浄成分NS分散剤が汚れだけに浸透して浮かせ、更にクリーミーで豊かな泡が汚れを包み込みます。 コーティング被膜を傷めずに洗車が出来ます。 中性・ノーコンパウンドですので、コーティング被膜を傷めません。 ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティング施工車に対応しています。 大容量で、液をたっぷり使って洗車出来ます。(20倍希釈タイプ)内容量(L)2液性中性対応ボディー色オールカラー性質撥水、ノーコンパウンド本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×255危険物の類別非危険物
不凍液PT 20L
古河薬品工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷冬期の凍結防止用として半年間ご使用いただけます。 耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。 高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。用途エンジン冷却液:AFトラスコ品番334-9347色青使用温度範囲(℃)-15~-50容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L希釈率(%)30~60危険物の性状水溶性
ウインドウォッシャー液 スキット -40℃
古河薬品工業(2件のレビュー)¥259税込¥2851本(400mL)当日出荷フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈) -9(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ボディに優しいカーシャンプー
古河薬品工業(3件のレビュー)¥459税込¥5051本(600mL)当日出荷きめ細かい泡で汚れを包み込み、強力な洗浄力でボディの汚れを優しく落とします。また、泡切れがよいので洗車後の洗い流しが楽です。 ボディにやさしい中性タイプなので、コーティング施工車にもオススメです。 40倍希釈で中型乗用車約6回分の洗車ができます(1回の洗車に4L使用の場合)。容量(mL)600液性中性適合塗装色全車色対応性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
門型洗車機専用Kシャンプー
古河薬品工業¥8,398税込¥9,2381個当日出荷強力な洗浄力で汚れをしっかり落とします。 汚れの洗浄と同時に下地を作ります。 泡切れをよくし、現在主流の節水機に対応しています。用途洗車機用洗剤。 自動車ボディ用。(業務用)トラスコ品番177-8773セット内容ノズル材質/仕上直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(C=10~14)、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防腐剤質量(kg)21容量(L)20アズワン品番64-8349-17危険物の類別非危険物
エンジン洗浄剤G
古河薬品工業¥449税込¥4941個当日出荷エンジン内部のクリーンアップ、噴射ノズル・バルブのカーボン除去効果で燃焼効率を改善します。用途自動車用燃料系統洗浄のための燃料助剤トラスコ品番436-3657材質石油系溶剤色淡黄色透明容量(mL)180容量(L)0.18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
門型洗車機専用Kワックス
古河薬品工業¥12,980税込¥14,2781個欠品中カルナバ配合、柔らかい艶と手触りをボディに与えます。 配管の詰まりを抑制した設計です。用途洗車機用ワックス。 自動車ボディ用。(業務用)トラスコ品番177-8779セット内容ノズル材質/仕上カルナバロウ、固形パラフィン、鉱油、陽イオン系界面活性剤質量(kg)21容量(L)20液色黄色アズワン品番64-8349-18危険物の類別非危険物