1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈) 希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
379 税込417
当日出荷