4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
739 税込813
当日出荷

-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) タイプ撥水 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
599 税込659
当日出荷

ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。 撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。 原液使用で凍結温度-20℃まで対応。 2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として 質量(kg)2.2 危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォッシャーするだけでフロントガラスを撥水コーティングし、雨を瞬時に弾きます。 ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。 液跡の固着防止効果で、フロントガラスやボディについた液跡が水洗いでも簡単に洗い流せます。 レベリング効果で施工済みの撥水コーティング被膜を補修・保護し、撥水効果を長持ちさせます。 原液凍結温度が-30℃ですので、冬季や寒冷地でも安心してお使いいただけます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。 トラスコ品番194-8710 セット内容注入済みシール 材質/仕上超純水、メタノール(32~34wt%)、界面活性剤、シリコーン 容量(mL)2000 質量(g)1950 容量(L)2 アズワン品番64-8332-92 危険物の類別非危険物
1個
629 税込692
当日出荷