6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エタノール濃度70%の高濃度アルコール 除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合 スプレーボトル付 日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。) 効果除菌 エタノール濃度(v/v%)70 エタノール濃度(w/w%)62 付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル 寸法(mm)195×110×281 エタノール含有率(%)70 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1セット(4L)
4,198 税込4,618
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)2 液性弱アルカリ性 対応ボディー色オールカラー 成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし) 使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。 希釈倍率20倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
539 税込593
当日出荷

極上の泡立ちと濃厚でキメの細かい泡が汚れをしっかり包み込み、ボディをキズつけず優しく洗いあげます。 洗浄性に優れた成分MD-10を配合。落ちにくい汚れもすばやく浸透・分解します。 ボディに優しい中性タイプなので、コーティング施工車にもオススメです。 200倍希釈で中型乗用車約30回分の洗車ができます(1回の洗車に4L使用の場合)。
容量(mL)600 液性中性 適合塗装色全車色対応 仕様コーティング施工車対応 タイプ超濃縮 希釈倍率200倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(600mL)
649 税込714
当日出荷

新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより強力撥水&つや出し効果が長時間持続します。オールカラー対応、中性ノーコンパウンドタイプです。原液を30倍に希釈して使用する濃縮タイプです。
用途自動車ボディーの洗浄および撥水剤。 容量(L)4 性質撥水、ノーコンパウンド 仕様30倍希釈 付属品ノズル トラスコ品番497-2422 材質シリコン、はっ水レジン、界面活性剤、防腐剤 質量(kg)4.3 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1586
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

きめ細かい泡で汚れを包み込み、強力な洗浄力でボディの汚れを優しく落とします。また、泡切れがよいので洗車後の洗い流しが楽です。 ボディにやさしい中性タイプなので、コーティング施工車にもオススメです。 40倍希釈で中型乗用車約6回分の洗車ができます(1回の洗車に4L使用の場合)。
容量(mL)600 液性中性 適合塗装色全車色対応 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(600mL)
411 税込452
当日出荷

車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル タイプ業務用 容量(L)4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷