カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
    • LLC(クーラント)(7)
絞り込み
ブランド
  • 古河薬品工業
  • モノタロウ(24)
  • ジョイフル(10)
  • FALCON(5)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • ミヤコ自動車(6)
  • WAKO'S(ワコーズ)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • TRUSCO(53)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • トヨタ(2)
  • 扶桑精機(580)
  • Loc-Line(ロックライン)(267)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(205)
  • 日機(94)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(65)
  • ヒルトライン(40)
  • イスカル(34)
  • ユキワ精工(31)
  • MSTコーポレーション(27)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(4)
  • 色ピンク系(1)
  • 色レッド系(3)
  • 色透明(クリア)(1)
タイプ
  • 希釈して使用(1)
  • 希釈不要(2)
内容量(L)
  • 0.18(1)
  • 0.4(1)
  • 2(2)
  • 5(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
  • -20(1)
  • -40(1)
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ku-rannto」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン洗浄剤G 古河薬品工業エンジン洗浄剤G古河薬品工業
449税込494
1個
当日出荷
エンジン内部のクリーンアップ、噴射ノズル・バルブのカーボン除去効果で燃焼効率を改善します。
用途自動車用燃料系統洗浄のための燃料助剤トラスコ品番436-3657材質石油系溶剤淡黄色透明容量(mL)180容量(L)0.18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
ロングライフクーラント 80%(Sタイプ)緑 20L(バッグインボックス) 古河薬品工業ロングライフクーラント 80%(Sタイプ)緑 20L(バッグインボックス)古河薬品工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
冬期は凍結防止として、夏期はオーバーヒート予防として、一年中ご使用いただけます。
用途エンジン冷却液:LLC(80%)付属品コックトラスコ品番436-3625材質エチレングリコール(75~80wt%)容量(L)20危険物の類別非危険物
ロングライフクーラント80% 古河薬品工業ロングライフクーラント80%古河薬品工業(7件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
自動車エンジンの冷却液です。冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)希釈割合によって北海道から沖縄まで全国で使用できます。
トラスコ品番337-3293材質エチレングリコール、防錆剤、消泡剤容量(L)2危険物の類別非危険物
長寿命スーパークーラント 古河薬品工業長寿命スーパークーラント古河薬品工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
日本産業規格(JIS)に適合した濃縮タイプの長寿命クーラントです。耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤を主体に配合し、ラジエータやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮します。精製水(又は水道水)で30%~60%(凍結温度-15℃~-50℃)に希釈して使用できます。
容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
不凍液PT 20L 古河薬品工業不凍液PT 20L古河薬品工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
冬期の凍結防止用として半年間ご使用いただけます。 耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。 高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。
用途エンジン冷却液:AFトラスコ品番334-9347危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状水溶性
クーラント補充液 古河薬品工業クーラント補充液古河薬品工業(24件のレビュー)
219税込241
1本(400mL)
当日出荷
JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-タイプ希釈不要内容量(mL)400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ラクラククーラント 古河薬品工業ラクラククーラント古河薬品工業(147件のレビュー)
999税込1,099
1本(2L)ほか
当日出荷
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
LLC(クーラント)カテゴリ
関連カテゴリ