検定付(取引証明用)
計量運搬作業の一体化で作業効率化
高い衝撃耐久性
低消費電力なので長時間使用可能
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)2000
目量(kg)1
材質ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン
質量(kg)フォーク一本あたりの重量:67
色赤(RAL3000)、エポキシ樹脂塗料
電源12VDC/1.2Ah充電式
フォーク高さ(mm)(最高)200、(最低)85
フォーク長さL×幅W(mm)1150×133
本体質量(kg)104
フォーク幅W(mm)フォークからフォークまで:555
機能風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、30分間未使用時自動電源オフ
ディスプレイLCD、文字高18mm
防塵防水性能ロードセル:IP67、指示計:IP65
充電時間(時間)約6
電池使用時間(時間)約35
キーパッドファンクションキー×3、On/Offキー
計量運搬作業の一体化で作業効率化
高い衝撃耐久性
低消費電力なので長時間使用可能
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)2000
目量(kg)1
材質ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン、塗料:エポキシ樹脂
色赤(RAL3000)
電源単3電池×4本
フォーク高さ(mm)(最高)200、(最低)85
フォーク長さL×幅W(mm)1150×180
本体質量(kg)104
フォーク幅W(mm)フォークからフォークまで:555
機能風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、3分間未使用時自動電源オフ、ディスプレイにバッテリー残量低下の警告表示
ディスプレイLCD、文字高18mm
防塵防水性能ロードセル:IP67、指示計:IP65
キーパッドファンクションキー×3、On/Offキー
関連キーワード