検定付(取引証明用)
計量運搬作業の一体化で作業効率化
高い衝撃耐久性
低消費電力なので長時間使用可能
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)2000
目量(kg)1
材質ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン
質量(kg)フォーク一本あたりの重量:67
色赤(RAL3000)、エポキシ樹脂塗料
電源12VDC/1.2Ah充電式
フォーク高さ(mm)(最高)200、(最低)85
フォーク長さL×幅W(mm)1150×133
本体質量(kg)104
フォーク幅W(mm)フォークからフォークまで:555
機能風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、30分間未使用時自動電源オフ
ディスプレイLCD、文字高18mm
防塵防水性能ロードセル:IP67、指示計:IP65
充電時間(時間)約6
電池使用時間(時間)約35
キーパッドファンクションキー×3、On/Offキー
検定付(取引証明用)
計量運搬作業の一体化で作業効率化
フォークリフトに短時間で取り付け可能
各フォークには充電式バッテリーを搭載
フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)2500
目量(kg)2(0~2t)5(2~2.5t)
厚さ(mm)(フォーク)59
質量(kg)(フォーク1本あたり)67
フォーク高さ(mm)58
フォーク長さL×幅W(mm)1150×133
機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF
ディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト
防塵防水性能IP65
電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
計量運搬作業の一体化で作業効率化
フォークリフトに短時間で取り付け可能
各フォークには充電式バッテリーを搭載
フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)2500
目量(kg)1(0~2t)2(2~2.5t)
厚さ(mm)(フォーク)59
質量(kg)(フォーク1本あたり)67
フォーク高さ(mm)58
フォーク長さL×幅W(mm)1150×133
機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF
ディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト
防塵防水性能IP65
電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
関連キーワード