4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高効率なLED素子を使用し、1Wあたりの明るさを追求&省エネ効果。照射角度120度&光の量をムラなく放ち、隅々まで明るく照射。水槽サイズに幅広く対応のオリジナルスライド式リフトアップ。ガラス厚は関係なく、枠付水槽、フレームレス水槽に設置可能。アルミ製アーチ型軽量ボディーのヒートシンク設計でLED素子の劣化を抑制。明るさ長持ち長寿命の約40000時間(LED素子のみ)。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 ライト LEDランプ。省エネ アクア用品 水生生物 飼育 長寿命。 仕様ON/OFFスイッチ付 付属品LEDライト本体、リフトアップ(2個)、ACアダプター 材質アルミニウム 電源AC100V(50/60Hz) LED寿命(時間)約40000(LED素子のみ) (使用環境により異なります)
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。 仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2 セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個 消費電力(W)14.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20 電源コード(m)2.5 殺菌灯13W 紫外線波長(nm)254 アズワン品番64-8787-34 LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります) 適合容量(L)約500以下 使用水温(℃)10~35 適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32) 適合循環水10~30L/分
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。
用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水 電源AC100V(50/60Hz) 色温度(K)6500 LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000K モードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAX タイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間 調光方式10段階 演色指数(Ra)93 防水IP68
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。タイマー使用時は30分かけてゆっくり点灯・消灯で生体に優しい。
用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水 セット内容本体(コントロールユニット付属)×1、専用リモコン×1、専用アダプター×1、サクションカップ×2、マジックテープ×1 寸法(mm)(幅×Φ)530×26 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(g)550 定格消費電力(W)10.5 全光束(Lm)900 色温度(K)6500 LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000K モードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAX タイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間 調光方式10段階 演色指数(Ra)93 防水IP68
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷