嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。
仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2
セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個
消費電力(W)14.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20
電源コード(m)2.5
殺菌灯13W
紫外線波長(nm)254
アズワン品番64-8787-34
LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります)
適合容量(L)約500以下
使用水温(℃)10~35
適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32)
適合循環水10~30L/分
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。タイマー使用時は30分かけてゆっくり点灯・消灯で生体に優しい。
用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水
セット内容本体(コントロールユニット付属)×1、専用リモコン×1、専用アダプター×1、サクションカップ×2、マジックテープ×1
寸法(mm)(幅×Φ)530×26
電源AC100V(50/60Hz)
本体質量(g)550
定格消費電力(W)10.5
全光束(Lm)900
色温度(K)6500
LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000K
モードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAX
タイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間
調光方式10段階
演色指数(Ra)93
防水IP68
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード