「観賞魚」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
観賞魚用エアーポンプ。
用途観賞魚、熱帯魚用水槽のエアーポンプとして。
電源AC100V(50/60Hz)
大理石をイメージした高級感のあるデザイン。屋外用の鑑賞魚水槽。庭に置くだけの簡単設置。
用途素敵な庭園づくりに。飼育 屋外 庭作り 玄関先 おしゃれ インテリア 池作り 庭池 鑑賞魚 水槽 屋外 金魚 鯉 コイ めだか エクステリア リフォーム ガーデニング DIY
材質FRP(繊維強化プラスチック)
質量(kg)4.3
容量(L)約30
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)60×30×20
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
高効率なLED素子を使用し、1Wあたりの明るさを追求&省エネ効果。照射角度120度&光の量をムラなく放ち、隅々まで明るく照射。水槽サイズに幅広く対応のオリジナルスライド式リフトアップ。ガラス厚は関係なく、枠付水槽、フレームレス水槽に設置可能。アルミ製アーチ型軽量ボディーのヒートシンク設計でLED素子の劣化を抑制。明るさ長持ち長寿命の約40000時間(LED素子のみ)。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 ライト LEDランプ。省エネ アクア用品 水生生物 飼育 長寿命。
仕様ON/OFFスイッチ付
付属品LEDライト本体、リフトアップ(2個)、ACアダプター
材質アルミニウム
電源AC100V(50/60Hz)
LED寿命(時間)約40000(LED素子のみ) (使用環境により異なります)
ゼンスイのエアーポンプ。【無注油仕様】注油が不要でクリーンなエアー。【低騒音&低振動】本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現。【高耐久性】単純構造で長時間の使用が可能。
用途水槽のエアーポンプとして。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。ブロア エアーポンプ エアー アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
付属品分岐管
保証期間1年
嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。
仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2
セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個
消費電力(W)14.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20
電源コード(m)2.5
殺菌灯13W
紫外線波長(nm)254
アズワン品番64-8787-34
LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります)
適合容量(L)約500以下
使用水温(℃)10~35
適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32)
適合循環水10~30L/分
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。
用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水
電源AC100V(50/60Hz)
色温度(K)6500
LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000K
モードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAX
タイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間
調光方式10段階
演色指数(Ra)93
防水IP68
関連キーワード