「eneloop 充電器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、
ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。
・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。
用途UPS/防災・防犯システム等
種類密閉型鉛蓄電池
電圧(V)12
材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)
充電電圧(V)14.4~15.0
動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)
保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%「20℃で」
関連キーワード