PP長柄ホーキニシモン(4件のレビュー)当日出荷
穂先素材が樹脂製ですので水に強く毛のちぎれ抜け等が無く、小石・砂利等重いゴミにも対応できます。
全長(mm)1250幅(mm)230奥行(mm)30材質(ハンドル)竹/塩ビ被膜材質(甲)ポリプロピレン材質(ホーキ穂)シダRoHS指令(10物質対応)対応柄タイプ長柄繰り返し・詰め替え対応
PP荒神ホーキニシモン(1件のレビュー)当日出荷
サッシ清掃・機械内部・旋盤加工などで発生する切り粉の清掃等に使用出来る樹脂繊維を使用した、硬目のハンドホーキです。
全長(mm)240材質穂先:ポリプロピレン、甲:ポリプロピレン幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約80×20×240商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
ビッグPPホーキ くじらのシッポ2号ニシモン(1件のレビュー)当日出荷
掃き幅約40cm軽い・掃きやすい・早い!荒ゴミ・小石・水に強い広いスペースをスピーディーに掃きあげます。
全長(mm)1320幅(mm)400奥行(mm)30材質(ハンドル)竹/塩ビ被膜材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ビッグPP先割りホーキ くじらのシッポ3号ニシモン(4件のレビュー)欠品中
掃き幅約40cm軽い・掃きやすい・早い!細かいゴミ・コンクリート面に強い広いスペースをスピーディーに掃きあげます。
全長(mm)1320幅(mm)400奥行(mm)30材質(ハンドル)竹/塩ビ被膜材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ビッグシダホーキ くじらのシッポ1号ニシモン(5件のレビュー)当日出荷
掃き幅約45cm 軽い・掃きやすい・早い!倉庫・トラック荷台・コンテナ内部を、スピーディーに掃きあげます。
全長(mm)1320材質穂先:シダ、甲:ポリエチレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜幅(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約530×30×1320繰り返し・詰め替え対応
パーム荒神ホーキニシモン(1件のレビュー)欠品中
サッシ清掃・機械内部・旋盤加工などで発生する切り粉の清掃等に使用出来るパーム繊維を使用した、柔らか目ハンドホーキです。
全長(mm)240材質穂先:パーム、甲:ポリプロピレン幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約80×22×240商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
PPホーキ チリ取付ニシモン(1件のレビュー)当日出荷
穂先が樹脂製ですので濡れた床にも強い。玄関・ベランダなどのお掃除にチリトリ付きで手軽で便利なホーキです。
材質穂先:ポリプロピレン、甲:ポリプロピレン、ハンドル:木柄・ポリエチレン被膜、ちりとり本体:ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約240×90×760繰り返し・詰め替え対応
シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
ワイドデッキブラシ 30cmニシモン当日出荷
ブラシ幅が30cmデッキブラシ。効率よく広い床スペースの清掃に便利です。
商品タイプ本体長さ(mm)1120ブラシ幅(mm)300材質(ブラシ部)PVC材質(ハンドル)木柄塗装材質(ヘッド)木製奥行(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
シダ長柄ホーキニシモン当日出荷
日本人のホーキといえば シダホーキ、ホーキ屋さん一押しの商品です。
全長(mm)1250材質穂先:シダ、甲:ポリプロピレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約230×30×1250繰り返し・詰め替え対応
[M70T4] ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
シフトケーブル前後セットSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラックセット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップアズワン品番64-9568-14
クランク取付け工具SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220