8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量カラビナ『エーエムディ』はアルミニウム製で、D型形状により、フォールアレスト(墜落制止)用ランヤードやワークポジショニング用ランヤード等の様々な器具との使用に適しています。 オートロック機能により、ゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています
質量(g)75 ロッキング方式トライアクトロック 破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8 各種認証CE EN 362、EAC、NFPA 1983 Technical Use 開口幅(mm)(ゲート)24
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調節型ランヤード『グリヨン フック』は、ワークポジショニング(U字つり)で使用します。 適切な長さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニング(U字つり)が可能です。 コネクター「フック」は、ハーネスの側部アタッチメントポイントにランヤードを接続して、ダブル (U 字つり) の設定で使用するのに最適です。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム 各種認証CE EN358、CE EN12841 typeC、EAC 最大使用質量(kg)140
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

O型アルミニウム製カラビナ『オーケー』は、オートロック機能でゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています。
質量(g)75 ロッキング方式トライアクトロック 破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8 各種認証CE EN 362、EAC 開口幅(mm)(ゲート)22
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反転防止機能付自動ロッキングコネクター『エムジーオー オープン 60』は、開口幅が広いため、金属構造物や径が太いケーブルやバーへのクリップに適しています。 様々なタイプのランヤードに直接連結が可能なゲート付コネクションポイントを採用しています。 損傷や摩耗がランヤードだけであれば、コネクターは取り外して再使用が可能です。
質量(g)490 アズワン品番65-2053-90 破断強度(kN)縦軸:23、オープンゲート:23 各種認証CE EN 362、EAC 開口幅(mm)(ゲート)63
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

高い操作性: 優れた調節システムにより、快適な作業位置を取れるように、長さを正確に調節できます。 ダブル (U 字つり) での使用: 足場のある作業箇所で、ハーネスの側部アタッチメントポイントに接続。この方法では、荷重をウエストベルト全体に分散できます。 長さは回転式カムを押さえて調節します。 シングルでの使用: 支点がユーザーよりも高い位置にある場合、ハーネスの腹部アタッチメントポイントに接続すれば、荷重をウエストベルトとレッグループに分散することができます。 長さは末端側のロープを握った状態でハンドルを操作することにより、調節できます。 縫製されたロープランヤードの末端に取り付けられたプラスチックスリーブは、コネクターを正しい位置に維持し、ローププロテクターにより、ロープを磨耗から保護し、中でロープがスムーズにスライドします。シングルでの使用の際は、支点の近くまで体を寄せるためにプロテクターを取り外すことができます。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム ホワイト 最大使用質量(kg)140
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、1本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペツルのフルハーネスのウエストベルトに取付可能な、工具を携行するためのツールホルダーです。 片手で工具の取り出し、収納ができます。 内側にクリップが付いているため、ハーネスのウェビングベルトのスロットやウェビングにセットできます。 プラスチックカバーが一体化されたゲートにより、工具が偶発的にひっかかるリスクを抑えます。 上部の穴に工具の落下防止コードを連結できます。 上部には突起があるため、手前の工具を一時的に引っ掛け必要な工具を選んで取り外すことができます。 最大使用荷重:5kg
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)