吹き流し金具をグレードアップ!
新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。
また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。
吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用
仕様防錆、縦・横360℃回転
セット内容金具本体、キャップ、巻き付き防止金具
材質取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄
寸法(mm)60Φ×150
色素材色(シルバー)
質量(g)700
対応寸法(mm)単管48.6(ピン付き不可)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。
1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます!
ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に!
驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました!
旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです!
伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー
セット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本
色シルバー
対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。
ピン無し単管に使用できます!ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に!
驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました!
旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです!
伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。
伸縮ストッパーを下向きにすることで雨が入りにくい設計です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー
セット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト5本
色シルバー
対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です!
ピン無し単管に使用できます!
本体もボルトもステンレスタイプのため錆びにくく、鉄製のクリップは部品交換が可能です!
70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ち!
旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付き。
伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー
セット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト4本
材質旗支持棒:ステンレス 伸縮棒:ステンレス 下部紐結束部品:ステンレス キャップ:ステンレス ワイドクリップ:スチール、シリコンゴム
色シルバー
対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード