吹き流し金具をグレードアップ!
新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。
また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。
吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用
仕様防錆、縦・横360℃回転
セット内容金具本体、キャップ、巻き付き防止金具
材質取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄
寸法(mm)60Φ×150
色素材色(シルバー)
質量(g)700
対応寸法(mm)単管48.6(ピン付き不可)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
吹き流しの設置に使用します。
ステンレス製で錆びにも強く長期間使用可能です。
吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360°回転できるようにしています。
仕様●サイズ(mm):全長150×Φ60●材質:ボルト/ステンレス、本体取付部アイボルト/鉄●色:シルバー●セット内容:金具本体、先端キャップ
アズワン品番67-5229-33
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
風の向きを判断する吹き流し!
雨水を弾く生地を使用し、取付が簡単です!
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場用の吹き流し
材質ポリエステル
寸法(mm)300Φ×1200
1枚
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
関連キーワード