3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に! ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!​​​​​​​ 日本の企業が品質管理!信頼の安心品質! ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ! 電池交換不要の安心設計! 付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。 暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。 ・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策! ・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難! ・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧! ・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。 ・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に セット内容ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書 材質ABS樹脂 寸法(mm)本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74 ホワイト 質量(g)約235 電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電 光源赤色LEDライト(1灯) 材質(レンズ)プラスチック 設置場所屋外(軒下防滴)/屋内 動作温度範囲(℃)-10~40
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場! 本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大! 昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電 夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光! 明暗センサー&人感センサーで省エネ発光! 月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単! 全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心! ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電! 初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置! 日本企業による厳しい検査により高い品質を維持! ・LEDライトの光り方 1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。 2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。 ※検知している間は発光し続けます。 ※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g)約600 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません) 全光束(Lm)約700 光源LED8灯(8W) 色温度(K)6500 保証期間製品到着後1年間 防塵防水性能IP66 ソーラーパネル種類多結晶シリコン 動作温度(℃)-10~40 製品サイズ(mm)約85×215×125~215 点灯回数<満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

セット内容1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単4形2個)、5.木ネジ、6.日本語取扱説明書、7.保証書 材質ABS樹脂 シルバー 質量(g)約314 電源ソーラー(単4形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。 レンズプラスチック 光源LEDライト(12灯) 設置場所屋外(軒下防滴)/屋内 製品サイズ(mm)本体:約178×81×77、ブラケット:約125×50×80 点灯方法明暗センサー
1台
4,698 税込5,168
当日出荷