3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量155g・コンパクト設計の高性能ハンディターミナル。 Android8.1 搭載、Bluetooth 5.0、デュアルバンドWi-Fi搭載のワイヤレス仕様。 1回の充電で最大10時間の作業が可能な、3300mAhの大容量バッテリー。 データ収集(棚卸)、照合、バーコードチェッカーの3つの機能が使えるアプリが標準搭載。 1MBメモリ内蔵で、データコレクターとしても利用可能。 Newland自社開発の高性能読み取りエンジンが、汚れやシワのあるラベル、低品質なバーコードや、スマートフォンなどの液晶画面上のバーコードもスムーズに読み取ります。
用途製造業や流通・小売業など幅広いシーンで活躍します。 医療現場でも安心してお使いいただける抗菌仕様。 性能【堅牢性】耐落下1.2m/IP42 質量(g)155(バッテリー含む) 対応OSAndroid8.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18.3×158 連続使用時間(時間)10 メモリー(RAM/ROB)1/8GB 読取1次元/2次元 使用CPUquad-coreprocessor1.8GHz64bit 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)3300 BluetoothBluetooth5.0BLE Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac(デュアルバンド2.4GHz/5GHz) 無線LAN非対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

軽量155g・コンパクト設計の高性能ハンディターミナル。さらに便利な4G対応SIMフリーモデル。 4G接続可能でさらに快適なSIM対応モデル。 Android8.1 搭載、Bluetooth 5.0、デュアルバンドWi-Fi搭載のワイヤレス仕様。 1回の充電で最大10時間の作業が可能な、3300mAhの大容量バッテリー。 データ収集(棚卸)、照合、バーコードチェッカーの3つの機能が使えるアプリが標準搭載。 1MBメモリ内蔵で、データコレクターとしても利用可能。 Newland自社開発の高性能読み取りエンジンが、汚れやシワのあるラベル、低品質なバーコードや、スマートフォンなどの液晶画面上のバーコードもスムーズに読み取ります。
用途製造業や流通・小売業など幅広いシーンで活躍します。 医療現場でも安心してお使いいただける抗菌仕様。 性能【堅牢性】耐落下1.2m/IP42 質量(g)155(バッテリー含む) 対応OSAndroid8.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18.3×158 連続使用時間(時間)10 メモリー(RAM/ROB)1/8GB 読取1次元/2次元 使用CPUquad-coreprocessor1.8GHz64bit 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)3300 BluetoothBluetooth5.0BLE Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac(デュアルバンド2.4GHz/5GHz) 無線LAN【2G】GSM:850/900/1800/1900MHz、【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、TD-SCDMA(B34,B39)、【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28)
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

Android13搭載、CPU2.2GHz、Googleサービス対応。 4G、Wi-Fi、Bluetoothに対応したワイヤレス仕様。 5.5インチ・照射角度30度で画面を見ながらスキャン可能なモバイルターミナル。 一次元・二次元バーコードの読み取りに対応。 IP67準拠の防塵・防水設計。1.5mの高さからコンクリート地面への落下にも耐えられる高い耐久性があり、ディスプレイには保護性能の高いゴリラガラスを採用。
用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。 性能【堅牢性】耐落下1.5m/IP67 質量(g)277(バッテリー含む) 対応OSAndroid13 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.9×159 連続使用時間(時間)12 メモリー(RAM/ROB)4/64GB 読取1次元 / 2次元 使用CPUocta-coreprocessor2.2GHz64bit 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth5.2 Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート 無線LAN【2G】850/900/1800/1900MHz【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、CDMA:1XEVDO(BC0)、TD-SCDMA(B3、B39)【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28a&b)
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷