安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (4) オフィスサプライ (43) オフィス家具/照明/清掃用品 (8) 作業工具/電動・空圧工具 (9) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (1) 自動車用品 (1,840) バイク用品 (112) 自転車用品 (2) 農業資材・園芸用品 (38,372) ブランド: ホンダブランド: uniq(ユニーク)すべて解除
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダ (7件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SL SAE 5W-30 ベースオイル 部分化学合成油 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダ (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:10W-40 使用油 部分化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダ (198件のレビュー) 欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途 分離・混合用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダ (8件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:5W-30 使用油 部分化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MB 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダ (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:10W-30 使用油 100%化学合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダ (24件のレビュー) 当日出荷
用途 ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ (10件のレビュー) 当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途 災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃) 5~40 制御方式 インバータ式 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力 100V~900VA(交流) 乾燥質量(kg) 19.5 連続運転時間(h) 約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A)) 81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク) 当日出荷
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様 無線接続:あり(Direct-WiFi) 付属品 ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS 適合規格 PSE サイズ(inch) 15.6 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 0.69 解像度 1920×1080(FullHD) 視野角 170度 VESAマウント(mm) 75×75(2穴) スピーカー 2チャンネルステレオスピーカー サイズ(mm) W354xH238xD8(最薄部 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 入出力端子 TYPE-C、mini HDMI、3.5mmヘッドホンジャック パネル駆動方式 IPS 最大表示色 1667万色 (8-bit) 輝度(cd/m2 ) 300
ワイヤレスキーボード&マウス&テンキー uniq(ユニーク) 当日出荷
デスクレイアウト自由自在 レシーバー1つで3つ全てPCと接続!ワイヤレスキーボード&マウス&テンキーセット〇キーボードとテンキーが独立しており、デスクレイアウトが自由に決められます。〇レシーバー1つでキーボード、テンキー、マウスの3つ全てが接続できます。〇コンパクトキーボードに多く採用される日本語83キーボード、テンキーレスのキー配列です。 〇通常のメンブレンキーボードに比べ、静音設計になっています。〇ドライバのインストール等の面倒な設定は?切不要で、レシーバーを挿すだけですぐに使用できます。 〇裏面には出し入れできるスタンド付きで、打ちやすい角度に調整できます。〇クリック音とスクロール音、ともに静音を実現したワイヤレスマウス付きです。
セット内容 マウス本体、USBレシーバー、キーボード本体、テンキー本体、取扱説明書・保証書 テスト用単4乾電池(マウス用2本、キーボード用1本、テンキー用1本) 電源 単4乾電池 対応OS Windows11、10 キー配列 キーボード:日本語83キー、テンキー:18キー 解像度 800 /1200/1600dpi 寿命 キー:タイピング約800万回 キーストローク(mm) 3 キーピッチ(mm) 19 キー メンブレン片式 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4Ghz 読取方式 光学センサー片式
ホンダ ATF DW-1 ホンダ (1件のレビュー) 6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。
始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類 ATF ベースオイル 鉱物油 容量(L) 4 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
全自動鉛筆削り「ケズリ君」 uniq(ユニーク) (2件のレビュー) 当日出荷
縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。
鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。
縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。
鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。
耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。
長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。
芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。
自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。
連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。
削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。
6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。)
削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。
ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ!
容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g) 228 電源 ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売) 使用電池 アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。) 対応商品 色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 97×63×121 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) 対応鉛筆サイズ:6~8mm 繰り返し・詰め替え 対応
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダ (10件のレビュー) 当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。
スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類 CVTF ベースオイル 鉱物油 適合 CVT車用 容量(L) 4 交換目安 40000km走行毎 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 4L 危険物の性状 非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダ 当日出荷 から 4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SL SAE 0W-30 ベースオイル 化学合成油 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
軽量エンジンポンプ ホンダ (7件のレビュー) 当日出荷
仕様 空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り 使用燃料 自動車用無鉛ガソリン 連続運転時間(h) 約0.9 点火方式 トランジスタ式マグネト点火 始動方式 リコイルスターター(手動)
ホンダ MTF-3 ホンダ (7件のレビュー) 欠品中
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。
幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル 部分合成油 適合 MT車用 種類 MTF 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
ホンダ パワーステアリングPSF2 ホンダ (6件のレビュー) 4日以内出荷
Honda車のパワーステアリングにベストマッチした専用フルードです。 低油温時の始動性と耐久性に優れ、スムーズなハンドリングを実現します。
用途 パワーステアリングフルード SAE 該当なし 色 黄色 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 4L API 該当なし ベースオイル 鉱物油 希釈液 なし 危険物の性状 非水溶性
ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク) 4日以内出荷
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
その他 【無線接続】あり(Direct-WiFi) 付属品 ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS 適合規格 PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 423×250×8(最薄部 7.74) インターフェース USB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1 解像度 FullHD(1920×1080) 視野角 178° VESAマウント(mm) 75 ×75 スピーカー 2チャンネルステレオスピーカー RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 1667万色 (8-bit) 輝度(cd/m2 ) 300
ワイヤレスでつながる23.8インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク) 欠品中
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様 無線接続:あり(Direct-WiFi) 付属品 ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS 適合規格 PSE サイズ(inch) 23.8 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.52 解像度 1920×1080(FullHD) 視野角 178度 VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2チャンネルステレオスピーカー サイズ(mm) W540xH315xD15(最薄部 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 入出力端子 USB Type-C、HDMI、3.5mmヘッドホンジャック パネル駆動方式 IPS 最大表示色 1667万色 (8-bit) 輝度(cd/m2 ) 300
ワイヤレスでつながる21.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク) 当日出荷
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様 無線接続:あり(Direct-WiFi) 付属品 ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS 適合規格 PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 1.79 インターフェース USB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1 輝度 300cd/m2 解像度 FullHD(1920×1080) 視野角 178度 VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2チャンネルステレオスピーカー サイズ(mm) W495xH285xD15(最薄部 9 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル種類 VA 最大表示色 1667万色 (8-bit)