1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一杯に専念させた世界最小クラスの独自構造360度回転自動ドリップ抽出技法 。ハンドドリップを見事に再現、コーヒーカップに乗せるだけ。給湯サーバーが毎分4周・360度回転、約120秒間一定の速度でお湯をコーヒー粉に注ぐハンドドリップを再現。コンパクトで軽量、重さわずか245g。2つのドリップ穴は最適な注湯ができるようにレイアウト。 。ドリッパーへ均等にお湯を行き渡す円錐形のデザイン。紙フィルターのセッティング不要。耐久性の高いステンレスを採用。残ったコーヒー粉は水洗いで簡単にお手入れができます。何度でも洗って使えて紙フィルターよりエコで経済的。 。自動停止機能を搭載(5分)。ドリップ後スイッチの消し忘れを 防止する。乾電池式。静音設計。
水タンク容量(mL)給湯:150(Max) 方式ミル無しドリップ式 仕様出来上がり量:1カップ 付属品メジャースプーン1個、取扱説明書 材質本体:ABS、給湯サーバー:飽和ポリエステル(※トライタン) 、フタ:PP、ドリッパー:304ステンレス※ビスフェノール樹脂を含まない 寸法(mm)119×101×120 質量(g)200(電池は含まず) 電源単4アルカリ電池2本(別売) 適合サイズ(Φmm)(カップ)65~95 機能ドリップ式自動停止付き機能(タイマー:5分)
1台
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)