デスクや壁などにも取り付けられる吸盤タイプ。
強力ゲル素材と強固な回転ロック式!
しっかりとアームを固定して設置することができます。
また吸盤は、水で洗えば粘着力が復活します。
省スペースの有効活用に。
壁に貼り付け設置することで空間を利用したデスク環境を構築できます。
付属品六角レンチ1本、マニュアル
材質本体:アルミ合金、プラステック、ホルダー:プラスチック
寸法(mm)245×101×120
色ブラック
質量(g)393
タイプ吸盤タイプ
角度(°)根本:150、ホルダーとアーム:縦最大120、横360
対応機種122mm~216mmまでのスマートフォン及びタブレット(4~12.9インチまで)
アーム長さ(mm)155.2
保証期間1年
台座寸法(mm)長さ/横/高さ:101×101×26
ホルダー寸法(mm)取付長さ:122~216、横幅最大値:77
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
アームの高さが変えられる伸縮スタンドタイプ。
垂直にデバイスを取り付けられるのが特徴。
デスクユースだけでなく、受付やサイネージ用途しても活用ができます。
しっかりとした安定と、台座プレートにはケーブルホールを施しています。
底面には滑り止めと六角レンチ収納スペースも設けています。
高さは250~407mmに可変。
自由調整なので、ビデオ会議など自分に適した高さにできます。
付属品六角レンチ1本、マニュアル
材質本体:アルミ合金、プラステック、ホルダー:プラスチック
寸法(mm)355×150×150
色ブラック
質量(g)950
タイプ伸縮スタンドタイプ
角度(°)ホルダーとアーム:縦最大210、横360
対応機種113mm~190mmまでのスマートフォン及びタブレット(10.1インチまで)
アーム長さ(mm)250~407
保証期間1年
台座寸法(mm)長さ/横/高さ:150×150×10
ホルダー寸法(mm)取付長さ:113~190、横幅最大値:63
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
グリップハンドルで立ちながらでも使いやすいタブレットスタンド。
スタンド機能だけでなく、手持ちホルダーにもなる2WAY仕様。
厚み10mm、長さ100mmのグリップでデスクにデバイスを設置します。
グリップを持ちやすく調整して、立ち作業での安定した操作を可能に。
ハンドルは横360度回転、縦120度まで。
アームは106mm~200mmまで伸ばすことが可能。
付属品マニュアル
長さ(mm)グリップハンドル:100
色ブラック
質量(g)170
角度(°)ホルダー:縦最大120、横360、スタンド角度:最大120
耐荷重(kg)1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折りたたみ時:120×160×50
対応機種106mm~200mmまでのスマートフォン及びタブレット(7~11インチまで)
保証期間1年
ホルダー寸法(mm)取付長さ:106~200、横幅最大値:120
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
折りたたみ式スマホ向け小型スタンド。
足を開いてスタンドにしたり、壁に取り付けたりできる2WAYタイプです。
脚を開いてデスクに設置するスタンドスタイル、メールやチャットの確認がすぐにできます。
壁面などに付属ブラケットを取り付けて壁にかける壁掛けスタイル、
髪の毛を乾かしながら動画をみたり、キッチンでレシピを見たりできます。
本体とアーム部分は360度回転が可能。自分が使いやすい角度に細かい調整や、
タテ・ヨコ置きがスムーズに変更できます。
スプリングクランプヘッドでしっかりスマホを固定します。
付属品マニュアル、ブラケット
長さ(mm)スタンド:73
質量(g)75
角度(°)ホルダー:縦最大120、横360、スタンド角度:最大84
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折りたたみ時:33×90×100
対応機種4~6.5inch(60mm~90mm)のスマートフォン
アーム長さ(mm)48
保証期間1年
耐荷重(g)250
ホルダー寸法(mm)取付長さ:60~90
Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張が可能な、IPSパネル採用の13インチモバイル液晶モニターです。超薄型4.7mm、重さ420g(※カバー込み660g)の超薄型軽量設計で、持ち運びにもデスク設置にも最適です。プロメテウスモニターは、フラットなスーパーナローベゼルに鮮やかなIPS液晶パネルを採用。 幅広い用途でご活用いただけます。
仕様●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):H183.17×W305.66×D9.6mm●標準消費電力:8W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●リフレッシュレート:60Hz●パネル方式:IPS●最大消費電力:15W●縦回転(ピボット)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
サイズ13.3型
電源Type-C、外部電源
本体質量(g)420
サイズ(inch)13.3
表面処理ノングレア
コントラスト比800:1
表示色1677万色
解像度1980×1080
視野角170°
ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用
入力端子HDMI、Type-C
スピーカーあり2チャンネルステレオスピーカー
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBType-C
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張が可能な、IPSパネル採用の13インチモバイル液晶モニターです。超薄型4.7mm、重さ570g(※カバー込み810g)の超薄型軽量設計で、持ち運びにもデスク設置にも最適です。プロメテウスモニターは、フラットなスーパーナローベゼルに鮮やかなIPS液晶パネルを採用。10点マルチタッチに対応し直感的な快適なタッチ操作を実現できます。幅広い用途でご活用いただけます。
仕様●最大消費電力(備考):15W●標準消費電力:8●液晶パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):H182.77×W303.86×D9.7mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:15W●本体(色):ブラック
サイズ13.3型
電源Type-C、外部電源
本体質量(g)570
サイズ(inch)13.3
表面処理グレア
入力信号HDMI、Type-C
コントラスト比800:1
表示色1677万色
解像度1980×1080
視野角170°
ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用
入力端子miniHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック
スピーカーあり2チャンネルステレオスピーカー
色(本体)ブラック
出力端子USB Type-C(OTG)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBType-C
1台
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用のモバイル液晶モニターです。最大の特徴は「超薄型と軽さ」15.6インチの厚さは最薄部わずか4.7mm、重さ570g(※カバー込みだと950g)と持ち運びとデスク置きにも適した設計になっています。ディスプレイは、ノングレアパネル採用で光の反射と写り込みを抑え、目への負担を軽減するブルーライト軽減機能を搭載。オンオフで簡単に設定ができます。指紋が目立ちにくく、メンテナンスのしやすさを向上。また、プロメテウスモニターはカーボンデザインを施した着脱可能なマグネット式専用スタンドカバーを付属。
仕様●高さ調整:なし●標準消費電力:8w●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):W354.16mm×H210.90mm×D9.7mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:15W●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●モニタ形状:平面●スリープ時消費電力:0.25W以下●左右角度調整(スイベル)機能:なし
サイズ15.6型
電源Type-C
本体質量(g)570
表面処理ノングレア
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
視野角170°
ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)
入力端子Type-C、HDMI
スピーカーあり 2チャンネルステレオスピーカー
色(本体)ブラック
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBType-C
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
【タッチパネル式】Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用の13.3インチタッチパネル式モバイル液晶モニターです。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用、USB ACアダプタ、スタンドカバー、クリーニングクロス、取扱説明書
質量(g)【カバー】240
消費電力(W)【通常】8【最大】15
方式静電容量式10点マルチタッチ
本体質量(g)570
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303.86×182.77×9.7 (最薄部:4.7mm)
インターフェースminiHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック
コントラスト比800:1
解像度【画像】1920×1080(Full HD)
視野角170°
スピーカー2チャンネルステレオスピーカー
画面サイズ13.3インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS
パネル駆動方式IPS
最大表示色262K
リフレッシュレート(Hz)60
材質(パネル)ガラス(グレア)
輝度(cd/m2)250
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用の14インチモバイル液晶モニターです。最大の特徴は「超薄型と軽さ」14インチの厚さは最薄部わずか4.55mm、重さ471g(※カバー込みだと724g)と持ち運びとデスク置きにも適した設計になっています。ディスプレイは、ノングレアパネル採用で光の反射と写り込みを抑え、目への負担を軽減するブルーライト軽減機能を搭載。指紋が目立ちにくく、メンテナンスのしやすさを向上。また、プロメテウスモニターはカーボンデザインを施した着脱可能なマグネット式専用スタンドカバーを付属。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)、スタンドカバー、クリーニングクロス、取扱説明書
質量(g)カバー:253
消費電力(W)通常時8、最大15
寸法(幅W×高さH)(mm)321.21×192.8
定格1W×2
本体質量(g)471
表面処理ノングレア
インターフェースminiHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック
コントラスト比800:1
解像度画像:1920×1080(Full HD)
入力インピーダンス4Ω×2
視野角170°
スピーカー内蔵:2チャンネルステレオスピーカー
画面サイズ14インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式なし
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
最大表示色262K
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
応答時間(ms)25
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード