7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かんたん着脱マグネット式プライバシーフィルム。視野角左右30度から視線をシャットアウト。ノングレアシートとグレアシートの表裏両面対応。ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており、指紋やホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により画面への映り込みを防ぎます。グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現。液晶画面のキズを防止フィルム表面は3H相当の硬度で、傷が付きにくく液晶画面の傷も防ぎます。フィルム厚さはわずか0.5mm。装着を感じさせないスタイリッシュな作りでMacBookの外観を崩しません。プライバシーフィルムを装着したまま、パソコンを閉じて持ち運びも可能です。
付属品クリーニングクロス1枚、シール 厚さ(mm)ベゼル部:約2、フィルム部:約0.5 取付マグネット式 表面処理表面:ノングレア、裏面:グレア 機能指紋防止、ブルーライトカット、のぞき見防止、遮蔽率約95% 保証期間6ヶ月 表面硬度3H 視認角度(°)左右30 反射防止対応 ブルーライトカット対応
1枚
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

かんたん着脱マグネット式プライバシーフィルム。視野角左右90度から視線をシャットアウト。AG加工を施した反射防止フィルム。ノングレア仕様で画面への映り込みを防止できます。指紋がつきにくく、タッチ操作もスムーズに行えます。フィルム表面は3H相当の硬度で、表面に傷が付きにくく液晶画面の傷も防ぎます。
加工ノングレア 付属品クリーニングクロス1枚 厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1.45 透過率(%)0.65 保証期間6ヶ月 表面硬度3H 反射率(%)0.0273 紫外線カット0.7484 特性反射防止、のぞき見防止
1枚
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

かんたん着脱。左右からの視線をシャットアウト。ピタッと貼り付くマグネット式プライバシーフィルム。 マグネットタイプの覗き見防止フィルムです。ベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に自由に着脱可能となってます。 液晶画面に対して視野角度60度から視線をシャットアウト。 オフィスや外出先・電車の移動中など、人目につく様々な場所でも回りの目を気にする事なく作業に集中できます。 フィルム表面はタッチパネル対応のノングレアシートで指紋防止と反射防止加工を施しておりホコリ、指紋などが付きにくく画面への映り込みを防ぎます。 フィルムの厚さはわずか0.5mm(SurfaceGoのみ約0.4mm) 本体画面の隅までしっかりフィットします。 フィルム硬度は3Hで表面に傷が付きにくく液晶画面も保護します。また画面から発せられるブルーライトを約52%カットして目の負担を軽減します。 かんたん着脱のマグネットタイプ フィルム上部のベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に貼付け、取り外しができます。 視野角度60度、覗き見視線をシャットアウト オフィスや外出先、電車の移動中など、人目につく様々な場所で覗き見を防止。周りの目を気にする事なく作業に集中できます。 ノングレアシートとグレアシートの表裏両面対応 フィルムはノングレアとグレアの表裏両面、2WAY仕様。 ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており指紋やホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により画面への映り込みを防ぎます。 グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現でき、それぞれの使用シーンに合わせてお好みでお使いいただけます。※Surface Go/Surface Go2/Surface Book2/Surface Laptop2用フィルムはノングレアのみの仕様です。 液晶画面のキズを防止 フィルム表面は3H相当の硬度で傷が付きにくく、液晶モニターをしっかりと保護し不意な事故から傷を防ぐことができます。 ブルーライトカットが約52% パソコンから発せられるブルーライトを約52%カットいたします。長時間のパソコン使用時などに目の疲れを軽減します。
付属品クリーニングクロス(1枚) 厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1 取付マグネット式 対応機種Surface Pro 9/8 透過率(%)65 保証期間6ヶ月 視野角60°(左右30°) 表面硬度3H 反射率(%)2.73 紫外線カット0.7984 使用フィルム表面:ノングレア加工、裏面:グレア加工 対応インチサイズ13 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率約52% のぞき見防止 ブルーライトカット
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

かんたん着脱。左右からの視線をシャットアウト。ピタッと貼り付くマグネット式プライバシーフィルム。 マグネットタイプの覗き見防止フィルムです。ベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に自由に着脱可能となってます。 液晶画面に対して視野角度60度から視線をシャットアウト。 オフィスや外出先・電車の移動中など、人目につく様々な場所でも回りの目を気にする事なく作業に集中できます。 フィルム表面はタッチパネル対応のノングレアシートで指紋防止と反射防止加工を施しておりホコリ、指紋などが付きにくく画面への映り込みを防ぎます。 フィルムの厚さはわずか0.5mm(SurfaceGoのみ約0.4mm) 本体画面の隅までしっかりフィットします。 フィルム硬度は3Hで表面に傷が付きにくく液晶画面も保護します。また画面から発せられるブルーライトを約52%カットして目の負担を軽減します。
付属品クリーニングクロス1枚 厚さ(mm)フィルター:約0.4、ベゼル部:約1.2 対応機種Surface Go 10-inch 透過率(%)65 保証期間6ヶ月 視野角60°(左右30°) 表面(フィルム)ノングレア加工 表面硬度3H 反射率(%)2.73 紫外線カット0.7984 特性反射防止、防傷加工、指紋防止、ブルーライトカット、のぞき見防止 ブルーライトカット率約52%
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷

かんたん着脱マグネット式プライバシーフィルム。 視野角左右30度から視線をシャットアウト。 ノングレアシートとグレアシートの表裏両面対応。ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており、指紋やホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により画面への映り込みを防ぎます。グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現。 液晶画面のキズを防止フィルム表面は3H相当の硬度で、傷が付きにくく液晶画面の傷も防ぎます。 フィルム厚さはわずか0.5mm。装着を感じさせないスタイリッシュな作りでMacBookの外観を崩しません。プライバシーフィルムを装着したまま、パソコンを閉じて持ち運びも可能です。 極限まで狭めた狭額縁、ベゼル部は厚さわずか約1mm MacBookPro 14.2/16.2インチ用では、ベゼル部を極限まで狭めることで従来品よりさらにデザイン性を高め、機種にぴったりフィットできる専用設計になっています。 かんたん着脱のマグネットタイプ フィルム上部のベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に貼付け取り外しができます。 視野角度は60°、左右の覗き見視線をシャットアウト オフィスや外出先、電車の移動中など、人目につく様々な場所で覗き見を防止。周りの目を気にする事なく作業に集中できます。 ノングレアとグレアシートの表裏両面2WAY仕様 フィルムはノングレアとグレアの表裏両面、2WAY仕様。ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており指紋や ホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により 画面への映り込みを防ぎます。グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現でき、それぞれの使用シーンに合わせてお好みでお使いいただけます。 液晶画面のキズを防止 フィルム表面は3H相当の硬度で傷が付きにくく、液晶モニターをしっかりと保護し不意な事故から傷を防ぐことができます。 MacBookのデザインをそこなわないシンプルなフィルム フィルム厚さはわずか0.5mm。装着を感じさせないスタイリッシュな作りでMacBookの外観を崩しません。プライバシーフィルムを装着したまま、パソコンを閉じて持ち運びも可能です。 ブルーライトカットが約52% パソコンから発せられるブルーライトを約52%カットいたします。長時間のパソコン使用時などに目の疲れを軽減します。
付属品クリーニングクロス(1枚)、シール 厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1 取付マグネット式 対応機種MacBookAir 13.6インチ 保証期間6ヶ月 表面硬度3H 使用フィルム表面:ノングレア加工、裏面:グレア加工 対応インチサイズ13.6 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率約52% 反射防止 ブルーライトカット 遮蔽遮蔽率約95%、遮蔽角度左右30度
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

【タッチパネル式】Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用の13.3インチタッチパネル式モバイル液晶モニターです。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用、USB ACアダプタ、スタンドカバー、クリーニングクロス、取扱説明書 質量(g)【カバー】240 消費電力(W)【通常】8【最大】15 方式静電容量式10点マルチタッチ 本体質量(g)570 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303.86×182.77×9.7 (最薄部:4.7mm) インターフェースminiHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック コントラスト比800:1 解像度【画像】1920×1080(Full HD) 視野角170° スピーカー2チャンネルステレオスピーカー 画面サイズ13.3インチ RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS パネル駆動方式IPS 最大表示色262K リフレッシュレート(Hz)60 材質(パネル)ガラス(グレア) 輝度(cd/m2)250
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用の14インチモバイル液晶モニターです。最大の特徴は「超薄型と軽さ」14インチの厚さは最薄部わずか4.55mm、重さ471g(※カバー込みだと724g)と持ち運びとデスク置きにも適した設計になっています。ディスプレイは、ノングレアパネル採用で光の反射と写り込みを抑え、目への負担を軽減するブルーライト軽減機能を搭載。指紋が目立ちにくく、メンテナンスのしやすさを向上。また、プロメテウスモニターはカーボンデザインを施した着脱可能なマグネット式専用スタンドカバーを付属。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)、スタンドカバー、クリーニングクロス、取扱説明書 質量(g)カバー:253 消費電力(W)通常時8、最大15 寸法(幅W×高さH)(mm)321.21×192.8 定格1W×2 本体質量(g)471 表面処理ノングレア インターフェースminiHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック コントラスト比800:1 解像度画像:1920×1080(Full HD) 入力インピーダンス4Ω×2 視野角170° スピーカー内蔵:2チャンネルステレオスピーカー 画面サイズ14インチ RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式なし アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 最大表示色262K リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)250 応答時間(ms)25
1台
29,980 税込32,978
当日出荷