「薄型 usb-c」の検索結果
Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張が可能な、IPSパネル採用の13インチモバイル液晶モニターです。超薄型4.7mm、重さ420g(※カバー込み660g)の超薄型軽量設計で、持ち運びにもデスク設置にも最適です。プロメテウスモニターは、フラットなスーパーナローベゼルに鮮やかなIPS液晶パネルを採用。 幅広い用途でご活用いただけます。
仕様●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):H183.17×W305.66×D9.6mm●標準消費電力:8W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●リフレッシュレート:60Hz●パネル方式:IPS●最大消費電力:15W●縦回転(ピボット)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
サイズ13.3型
電源Type-C、外部電源
本体質量(g)420
サイズ(inch)13.3
表面処理ノングレア
コントラスト比800:1
表示色1677万色
解像度1980×1080
視野角170°
ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用
入力端子HDMI、Type-C
スピーカーあり2チャンネルステレオスピーカー
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBType-C
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用のモバイル液晶モニターです。最大の特徴は「超薄型と軽さ」14インチの厚さは最薄部わずか4.55mm、重さ471g(※カバー込みだと724g)と持ち運びとデスク置きにも適した設計になっています。ディスプレイは、ノングレアパネル採用で光の反射と写り込みを抑え、目への負担を軽減するブルーライト軽減機能を搭載。指紋が目立ちにくく、メンテナンスのしやすさを向上。また、プロメテウスモニターはカーボンデザインを施した着脱可能なマグネット式専用スタンドカバーを付属。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●高さ調整:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし
消費電力(W)最大15、標準8、スリープ時0.25以下
電源Type-C
本体質量(g)471
表面処理ノングレア
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
視野角170°
ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)
入力端子Type-C、HDMI
スピーカーあり 2チャンネルステレオスピーカー
色(本体)ブラック
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)321.21×192.8×9.4
アスペクト比16:9
モニターサイズ14
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBType-C
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張が可能な、IPSパネル採用の13インチモバイル液晶モニターです。超薄型4.7mm、重さ570g(※カバー込み810g)の超薄型軽量設計で、持ち運びにもデスク設置にも最適です。プロメテウスモニターは、フラットなスーパーナローベゼルに鮮やかなIPS液晶パネルを採用。10点マルチタッチに対応し直感的な快適なタッチ操作を実現できます。幅広い用途でご活用いただけます。
仕様●最大消費電力(備考):15W●標準消費電力:8●液晶パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):H182.77×W303.86×D9.7mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:15W●本体(色):ブラック
サイズ13.3型
電源Type-C、外部電源
本体質量(g)570
サイズ(inch)13.3
表面処理グレア
入力信号HDMI、Type-C
コントラスト比800:1
表示色1677万色
解像度1980×1080
視野角170°
ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用
入力端子miniHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック
スピーカーあり2チャンネルステレオスピーカー
色(本体)ブラック
出力端子USB Type-C(OTG)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBType-C
1台
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用のモバイル液晶モニターです。最大の特徴は「超薄型と軽さ」15.6インチの厚さは最薄部わずか4.7mm、重さ570g(※カバー込みだと950g)と持ち運びとデスク置きにも適した設計になっています。ディスプレイは、ノングレアパネル採用で光の反射と写り込みを抑え、目への負担を軽減するブルーライト軽減機能を搭載。オンオフで簡単に設定ができます。指紋が目立ちにくく、メンテナンスのしやすさを向上。また、プロメテウスモニターはカーボンデザインを施した着脱可能なマグネット式専用スタンドカバーを付属。
仕様●高さ調整:なし●標準消費電力:8w●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):W354.16mm×H210.90mm×D9.7mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:15W●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●モニタ形状:平面●スリープ時消費電力:0.25W以下●左右角度調整(スイベル)機能:なし
サイズ15.6型
電源Type-C
本体質量(g)570
表面処理ノングレア
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
視野角170°
ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)
入力端子Type-C、HDMI
スピーカーあり 2チャンネルステレオスピーカー
色(本体)ブラック
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBType-C
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
「PROMETHEUS CAST(プロメテウス キャスト)」は、スマートフォン・パソコン・タブレットなどのデバイスとワイヤレスで接続できるモバイルモニターです。 画面サイズは15.6inch、薄型軽量設計で、本体には3,000mAh内蔵バッテリーを搭載してしています。 ワイヤレスでPCなどのデバイスと接続することができ、ケーブル接続の煩わしさが解消されます。 また、HDMIケーブル・Type-Cケーブルでの有線接続にも対応しています。 バッテリー内蔵なので電源ケーブルを繋げず約3時間50分程度動作することができ、いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)、アダプター、スタンドカバー、取扱説明書
質量(g)(カバー)350
硬度【パネル】3H
本体質量(g)885
表面処理グレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×211×9(最薄部4)
バッテリーリチウムポリマー(7.6V/3000mAh 22.8Wh)
コントラスト比800:1
解像度1920×1080 (Full HD)
視野角170°
スピーカー2チャンネルステレオスピーカー
画面サイズ15.6インチ
インターフェイスminiHDMI、USB Type-C×23.5mmヘッドホンジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式Windows/androidOSのみサポート
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
最大表示色262000色
材質(パネル)ガラス
輝度(cd/m2)250
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用の14インチモバイル液晶モニターです。最大の特徴は「超薄型と軽さ」14インチの厚さは最薄部わずか4.55mm、重さ471g(※カバー込みだと724g)と持ち運びとデスク置きにも適した設計になっています。ディスプレイは、ノングレアパネル採用で光の反射と写り込みを抑え、目への負担を軽減するブルーライト軽減機能を搭載。指紋が目立ちにくく、メンテナンスのしやすさを向上。また、プロメテウスモニターはカーボンデザインを施した着脱可能なマグネット式専用スタンドカバーを付属。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)、スタンドカバー、クリーニングクロス、取扱説明書
質量(g)カバー:253
消費電力(W)通常時8、最大15
寸法(幅W×高さH)(mm)321.21×192.8
定格1W×2
本体質量(g)471
表面処理ノングレア
インターフェースminiHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック
コントラスト比800:1
解像度画像:1920×1080(Full HD)
入力インピーダンス4Ω×2
視野角170°
スピーカー内蔵:2チャンネルステレオスピーカー
画面サイズ14インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式なし
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
最大表示色262K
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
応答時間(ms)25
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷