切れ味を重視して開発されたコンクリート専用ポータブルカッタ
用途コンクリート
適合材コンクリート
切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
コストパフォーマンスを極限まで追求したエンジンカッタ専用エコノミータイプ
用途コンクリート、アスファルト、モルタル、U字溝
チップ厚さ(mm)2.8
穴径(Φmm)30.5
仕様乾式
適合材コンクリート、モルタル、U字溝
外径(mm)302
1枚
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
切断、溝入れ、各種作業等に優れた切れ味と寿命を発揮する高級品
用途コンクリート、タイル、レンガ
適合材コンクリート、タイル、レンガ
安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。
廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途センターレス、円筒、平面研削砥石のドレッシングおよびツルーイング用
全長(mm)50
外径(Φmm)11
安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ。特許・実用新案申請中(保護カバー)
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
仕様乾式
アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ
用途アスファルト・コンクリートの切断
適合機種排気量600ccまでの小型道路カッター車用
適合材アスファルト・コンクリート
実用性とコストパフォーマンスに優れるエコノミータイプ
用途一般コンクリート、硬質コンクリート、モルタル、ブロック、ヒューム管、U字溝等。
チッピング軽減と切れ粉の排除、刃先の空冷効果に優れたウェーブタイプ
用途コンクリート、タイル、レンガ
適合材コンクリート、タイル、レンガ
超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。
廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途砥石のドレッシング。
粒度M(中目)
全長(mm)50
外径(Φmm)11
径(Φ)×全長(mm)50×11
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用U溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタル
チップ厚さ(mm)10.0
穴径(Φmm)10.0
形状90度V
適合材コンクリート、モルタル
1枚
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
均一な砥粒配列により抜群の切れ味と寿命を達成したエンジンカッタ専用スタンダードタイプ
用途コンクリート、モルタル、U字溝
適合材コンクリート、モルタル、U字溝
高仕上精度と高能率 : 使用しているダイヤモンド砥粒は、強度・形状・分級など厳選されたものを使用。また、均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上面が高能率に得られます。
優れた経済性 : 旭ダイヤモンドのノウハウが生んだ、特殊なペーストと稀釈液により、少量でも長時間にわたり高い性能が持続します。
錆びやすい材料の加工。
高い加工能率性。
広い面積の材料に有効。
用途一般加工用
超硬合金・工具鋼等・その他金属
ダイヤモンド・貴石
金属顕微鏡試料
軟質金属・その他
仕様油性
適合材各種金属、貴石
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用V溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタル
チップ厚さ(mm)10.0
穴径(Φmm)10.0
形状5R
適合材コンクリート、モルタル
1枚
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
チップ間を樹脂で埋め、加工時の振動が少なくチッピングに効果的
用途花崗岩全般、コンクリート
チップ厚さ(mm)7.0
穴径(Φmm)M10ネジ
適合材花崗岩全般、コンクリート
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
様々な被削材の切断の切断に優れた切れ味を発揮する電着ポータブルカッタ
用途大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
チップ厚さ(mm)1.8
適合材大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
錆びやすい材料の加工
高い加工能率性広い面積の材料に有効
用途ダイヤモンドペーストの希釈液
仕様油溶性
トラスコ品番297-9527
1本(250mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
切れ味、使用感、経済性を重視した石材専用シングルカップホイール
用途花崗岩全般
チップ厚さ(mm)7.0
適合材花崗岩全般
各種石材のコーナー部分の研削作業に最適
用途花崗岩全般、コンクリート
チップ厚さ(mm)7.0
適合材花崗岩全般、コンクリート
各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削に最適
用途花崗岩全般、コンクリート
チップ厚さ(mm)7.0
適合材花崗岩全般、コンクリート
各種コンクロートの平面、曲面、コーナー部の研削作業に最適な普及品
用途コンクリート
チップ厚さ(mm)7.0
穴径(Φmm)10.0
適合材コンクリート
1枚
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
高能率研削が可能な優れた切れ味を発揮するコンクリート専用の普及品
用途コンクリート
チップ厚さ(mm)7.0
穴径(Φmm)20.0
適合材コンクリート
1枚
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷