24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

旭ダイヤモンド工業ニューゴールド
チッピング軽減と切れ粉の排除、刃先の空冷効果に優れたウェーブタイプ
用途コンクリート、タイル、レンガ 適合材コンクリート、タイル、レンガ
1枚
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭ダイヤモンド工業ブルー《シングルカップ》
各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削に最適
用途花崗岩全般、コンクリート チップ厚さ(mm)7.0 適合材花崗岩全般、コンクリート
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味を重視して開発されたコンクリート専用ポータブルカッタ
用途コンクリート 適合材コンクリート
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旭ダイヤモンド工業ゴールド
切断、溝入れ、各種作業等に優れた切れ味と寿命を発揮する高級品
用途コンクリート、タイル、レンガ 適合材コンクリート、タイル、レンガ
1枚
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高仕上精度と高能率 : 使用しているダイヤモンド砥粒は、強度・形状・分級など厳選されたものを使用。また、均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上面が高能率に得られます。 優れた経済性 : 旭ダイヤモンドのノウハウが生んだ、特殊なペーストと稀釈液により、少量でも長時間にわたり高い性能が持続します。 錆びやすい材料の加工。 高い加工能率性。 広い面積の材料に有効。
用途一般加工用 超硬合金・工具鋼等・その他金属 ダイヤモンド・貴石 金属顕微鏡試料 軟質金属・その他 仕様油性 適合材各種金属、貴石
1本(5g)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

均一な砥粒配列により抜群の切れ味と寿命を達成したエンジンカッタ専用スタンダードタイプ
用途コンクリート、モルタル、U字溝 適合材コンクリート、モルタル、U字溝
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

実用性とコストパフォーマンスに優れるエコノミータイプ
用途一般コンクリート、硬質コンクリート、モルタル、ブロック、ヒューム管、U字溝等。
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭ダイヤモンド工業マーブル
様々な被削材の切断の切断に優れた切れ味を発揮する電着ポータブルカッタ
用途大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦 チップ厚さ(mm)1.8 適合材大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種コンクロートの平面、曲面、コーナー部の研削作業に最適な普及品
用途コンクリート チップ厚さ(mm)7.0 穴径(Φmm)10.0 適合材コンクリート
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷

コストパフォーマンスを極限まで追求したエンジンカッタ専用エコノミータイプ
用途コンクリート、アスファルト、モルタル、U字溝 チップ厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 適合材コンクリート、モルタル、U字溝 外径(mm)302
1枚
8,498 税込9,348
当日出荷

安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ。特許・実用新案申請中(保護カバー)
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦 仕様乾式
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

寸法L(mm)50 寸法D(Φmm)11 使用砥石#60~#100
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。 廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途センターレス、円筒、平面研削砥石のドレッシングおよびツルーイング用 全長(mm)50 外径(Φmm)11
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ
用途アスファルト・コンクリートの切断 適合機種排気量600ccまでの小型道路カッター車用 適合材アスファルト・コンクリート
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭ダイヤモンド工業サーフェイス
チップ間を樹脂で埋め、加工時の振動が少なくチッピングに効果的
用途花崗岩全般、コンクリート チップ厚さ(mm)7.0 穴径(Φmm)M10ネジ 適合材花崗岩全般、コンクリート
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

錆びやすい材料の加工 高い加工能率性広い面積の材料に有効
用途ダイヤモンドペーストの希釈液 仕様油溶性 トラスコ品番297-9527
1本(250mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《Uカッタ》
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用V溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタル チップ厚さ(mm)10.0 穴径(Φmm)10.0 形状5R 適合材コンクリート、モルタル
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷

旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《Vカッタ》
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用U溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタル チップ厚さ(mm)10.0 穴径(Φmm)10.0 形状90度V 適合材コンクリート、モルタル
1枚
15,980 税込17,578
4日以内出荷

切れ味、使用感、経済性を重視した石材専用シングルカップホイール
用途花崗岩全般 チップ厚さ(mm)7.0 適合材花崗岩全般
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭ダイヤモンド工業ブルー《ダブルカップ》
各種石材のコーナー部分の研削作業に最適
用途花崗岩全般、コンクリート チップ厚さ(mm)7.0 適合材花崗岩全般、コンクリート
1枚
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。 廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途砥石のドレッシング。 粒度M(中目) 全長(mm)50 外径(Φmm)11 径(Φ)×全長(mm)50×11
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高能率研削が可能な優れた切れ味を発揮するコンクリート専用の普及品
用途コンクリート チップ厚さ(mm)7.0 穴径(Φmm)20.0 適合材コンクリート
1枚
8,598 税込9,458
4日以内出荷