絞り込み
ブランド
- ツボ万
- モノタロウ(3,829)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,789)
- スバル(14,627)
- TRUSCO(12,418)
- 三菱電機(11,153)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ツボ万
- 2ページ目
2ページ目: ツボ万のすべての商品

与三郎 重切削用
ツボ万¥6,998~税込¥7,698~1枚翌々日出荷硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。 スカッとした切れ味としなやか感触。用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など仕様乾式適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材などチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
アトマフレキシブルポリッシャ
ツボ万¥3,798税込¥4,1781枚翌々日出荷ゴム製基材が被削材にフィット用途金型、陶器の修正など寸法(Φmm)36ねじの呼び寸法M10適合被削材種金型、陶器RoHS指令(10物質対応)対応
アトマポリッシャ
ツボ万¥3,998税込¥4,3981枚翌々日出荷湾曲ヘッドが可動式で被削材にフィット用途金型、陶器、タイル、石材の修正など寸法(Φmm)70ねじの呼び寸法M10適合被削材種金型、陶器、タイル、石材RoHS指令(10物質対応)対応
アトマホイール Φ200
ツボ万¥29,980税込¥32,9781枚翌々日出荷ゴム台付き。 陶芸のろくろの上に乗せて使用。用途陶器の高台底部を一気に修正・仕上げ。寸法(Φ)200基板厚(mm)1粒度#200RoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーNSA-RM100
ツボ万¥16,980税込¥18,6781枚翌々日出荷用途コンクリートの面取りに好適。外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)3取付穴M10ネジチップ幅(mm)13適合被削材種コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
NVポリッシャーミニ
ツボ万¥6,998税込¥7,6981枚翌々日出荷小径のため周速小さい。ボス付きで振動小さい。軽量。電動工具に慣れていない人も安心。用途陶芸用の棚板・棚柱の釉薬の除去などに抜群の威力。外径(Φmm)70チップ厚さ(mm)2.2取付穴M10ネジチップ幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
NVポリッシャー
ツボ万¥13,980税込¥15,3781枚翌々日出荷ノーバイブ(無振動)ポリッシャー。ボス付きのため着脱も簡単。用途コンクリート 中・軽研削用外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)3取付穴M10ネジチップ幅(mm)13適合被削材種コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ニューセグメント(NS) Hタイプ
ツボ万¥9,998~税込¥10,998~1枚翌々日出荷ロングセラーシリーズ。高品質・プロ向け。用途硬質瓦、硬質タイルなど難削材向けチップ厚さ(mm)2.2チップ幅(mm)7仕様乾式タイプHタイプ(難削タイプ)適合材硬質瓦・硬質タイルなど塗装色赤RoHS指令(10物質対応)対応
タイルカッターT(H)
ツボ万¥4,998~税込¥5,498~1枚翌々日出荷湿式。精密切断用用途各種タイルチップ厚さ(mm)1.5取付穴20チップ幅(mm)4仕様湿式穴径(Φmm)20適合材各種タイルRoHS指令(10物質対応)対応
ニュースーパーエコノミー
ツボ万¥5,898税込¥6,4881枚翌々日出荷優れたコストパフォーマンス。日曜大工、ガーデニングなどにもピッタリ。用途コンクリート、ブロックなど外径(Φmm)105チップ厚さ(mm)1.7取付穴20チップ幅(mm)7仕様乾式穴径(Φmm)20適合材コンクリート、ブロックなどRoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)14500
こんくりスペシャル
ツボ万¥5,798~税込¥6,378~1枚当日出荷から翌々日出荷コンクリート・鉄筋コンクリートの切断専用に開発した新商品です。チップ幅(mm)7仕様乾式適合材コンクリート・鉄筋コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
DRY2000 ネジ付
ツボ万¥7,998~税込¥8,798~1枚翌々日出荷汎用コーナーカッター。スリットタイプ。用途コンクリート、石材などチップ厚さ(mm)2チップ幅(mm)7仕様乾式適合材コンクリート、石材などRoHS指令(10物質対応)対応
DRY2000 段付き
ツボ万¥6,998~税込¥7,698~1枚翌々日出荷から3日以内出荷コンクリート構造物・鉄筋コンクリートなどの改修・補修に最適。 良好な切れ味が長続きします。電動工具・エアー工具対応。乾式。用途硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど。チップ厚さ(mm)2チップ幅(mm)7仕様乾式適合材硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなどRoHS指令(10物質対応)対応
かわら2000
ツボ万¥5,998~税込¥6,598~1枚翌々日出荷切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。 特に切れ味に優れています。用途一般かわら、硬質かわら、釉薬かわらなどチップ厚さ(mm)1.5チップ幅(mm)5仕様乾式適合材一般かわら、硬質かわら、釉薬かわらなどRoHS指令(10物質対応)対応
みかげ2000
ツボ万¥5,998~税込¥6,598~1枚翌々日出荷切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。 みかげ石などの硬質石材プレートの精密切断に最適です。用途装飾用みかげ石、赤みかげ石、一般石材、硬質磁器タイル、硬質かわらなどチップ厚さ(mm)1.5チップ幅(mm)5仕様乾式適合材装飾用みかげ石、赤みかげ石、一般石材、硬質磁器タイル、硬質かわらなどRoHS指令(10物質対応)対応
クリアエッジ かわら
ツボ万¥3,998税込¥4,3981枚翌々日出荷硬質タイルの超精密切断には、こちらがお奨めです。乾外径(Φmm)105チップ厚さ(mm)1.2取付穴20チップ幅(mm)5仕様乾式穴径(Φmm)20適合材硬質タイルRoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)14500
クリアエッジ タイル
ツボ万¥3,998税込¥4,3981枚翌々日出荷切り口精度と切断スピードのバランス型。外径(Φmm)105チップ厚さ(mm)1.2取付穴20チップ幅(mm)5仕様乾式穴径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)14500
精密カッターWBCⅡ
ツボ万¥4,598税込¥5,0581枚翌々日出荷切り口精度と切断スピードのバランス型。タイル・大理石の超精密切断用。 硬質タイルの超精密切断には、こちらがお奨めです。用途タイル・大理石の超精密切断用。外径(Φmm)105チップ厚さ(mm)1.1取付穴20チップ幅(mm)5仕様乾式穴径(Φmm)20適合材タイル・大理石有効長(最大切り込み深さ)(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)14500
精密カッターWBC
ツボ万¥4,998税込¥5,4981枚翌々日出荷切り口精度はメーカー品でベスト。 力を入れずにゆっくり切り進んで下さい。用途一般タイル(薄物)・大理石超々精密切断専用。外径(Φmm)105チップ厚さ(mm)1.1取付穴20チップ幅(mm)5仕様乾式穴径(Φmm)20適合材一般タイル(薄物)・大理石など有効長(最大切り込み深さ)(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)14500
アトマラッパー
ツボ万¥1,498~税込¥1,648~1個15日以内出荷握りやすいグリップ式。経済的な替刃方式。用途汎用・金属・包丁・農機具用。鎌研ぎ、包丁研ぎ、金型の修正など全長(mm)195ダイヤ寸法(mm)12.2×43適合材金型、金属、包丁など
六角軸ダイヤ砥石 超硬用
ツボ万¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷電ドル、インパクトドライバーに取り付けて使用。 ボール盤にも取付可能なタイプも。用途超硬ホールソー(設備・電材・空調・土木)、コアードリル(設備・電材・空調・土木)、超硬タガネ(石材)、ガラスの面取り(ガラス細工)、木工キリ(建設・大工)、ドライバー(一般)、電工ナイフ(電材)、園芸バサミ(園芸)など使用工具電ドル・インパクトドライバー軸の形状六角軸(6.35六角ビット)外径(Φ)50基板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
アトマエコノミー 台無
ツボ万¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドの刃物研ぎ。 従来の砥石の様に変形しない。 素早く研げる。替刃方式。用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。寸法(mm)75×210×12セット内容本体(替刃+アルミ台金)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤシャープナーDS-4 エコノミー 台無
ツボ万¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷用途カンナ刃、機械刃物、包丁などに。粒度#1000ダイヤ寸法(mm)60×210厚さ(mm)12材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドシャープナーDS-1
ツボ万¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷用途超硬チップソー、溝切りカッター、刈払用カッター、超硬ノコ刃などの刃立てに粒度#400適合材超硬刃物などRoHS指令(10物質対応)対応
SAポリッシャーS字型
ツボ万¥14,980~税込¥16,478~1枚翌々日出荷「一度使うとやめられない!」と評判です。 新開発SA機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット 長時間使っていても手がしびれにくい。 初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。 振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち 手の血行障害や腱しょう炎の予防にも効果あり。 SA(ショックアブソーバ)機能搭載! SAリング分離型:ホイールとSAリングが分離されたタイプです。チップ厚さ(mm)4.5チップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
SAポリッシャー 十字
ツボ万¥17,980税込¥19,7781枚翌々日出荷用途重研削用外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)4.5取付穴SAリング(リング内穴径15mm)チップ幅(mm)7穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応